絞り込み
呼び寸法(mm)
- 500
- 50(21)
- 75(32)
- 100(46)
- 125(10)
- 150(65)
- 200(69)
- 250(24)
- 300(81)
- 400(23)
- 450(7)
- 600(39)
- 750(55)
- 1000(71)
- 1200(7)
- 1500(48)
- 2000(43)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- SK(新潟精機)(18)
- 理研計測器(13)
- 大菱計器製作所(12)
- ユニセイキ(12)
- 大西測定工具(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)

台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥28,880税込¥31,7681個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥94,980税込¥104,4781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥19,880税込¥21,8681個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
円筒スコヤ 焼入
理研計測器¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷から7日以内出荷焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
台付直角定規 2級
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個41日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥97,980税込¥107,7781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥66,980税込¥73,6781個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥57,980税込¥63,7781個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥81,980税込¥90,1781個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥55,980税込¥61,5781個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応