絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200
- 150(5)
- 250(1)
- 300(8)
- 450(1)
- 500(7)
- 600(7)
- 750(10)
- 1000(10)
- 1200(2)
- 1500(4)
- 2000(4)
- 2500(2)
- 3000(2)
ブランド
- 大西測定工具(3)
- ユニセイキ(2)
- 理研計測器(2)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

普通形ストレートエッヂ
新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平型ストレートエッヂ B級 200mm
ユニセイキ¥7,498税込¥8,2481個92日以内出荷トラスコ品番838-1020幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
ユニセイキ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番471-9255幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度±(10+L/100)μm