絞り込み
厚さ(mm)
- 0.01(3)
- 0.02(4)
- 0.03(6)
- 0.04(5)
- 0.05(5)
- 0.06(6)
- 0.07(5)
- 0.08(6)
- 0.09(2)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
幅(mm)
- 35(1)
- 65(1)
- 100(8)
- 200(2)
- 300(2)
長さ(mm)
- 5000
- 1000(30)
- 1200(14)
- 3000(3)
- 10000(8)
ブランド
- シム&ゲージ(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.01(3)
0.02(4)
0.03(6)
0.04(5)
0.05(5)
0.06(6)
0.07(5)
0.08(6)
0.09(2)
0.1(2)

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)