絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0~30(2)
- 0.01~5(1)
- 0.01~20(1)
- 0.1~25(1)
- 0.1~30(1)
- 0.2~20(1)
- 0.2~25(1)
- 0.2~30(1)
- 0.4~20(11)
- 0.4~25(4)
- 0.4~30(10)
- 0.4~45(1)
- 0.5~25(1)
- 0.7~25(2)
- 0.7~30(1)
- 0.8~30(3)
- 0.8~35(1)
- 0.9~26.8(3)
- 0.9~35(1)
- 1.1~20(5)
- 風速測定範囲(m/s)をもっと見る
温度測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- A-Gas Japan(11)
- エスコ(10)
- カスタム(7)
- アイ電子技研(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- マザーツール(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- マイゾックス(3)
- ケニス(3)
- BENTECH(3)
- サンワサプライ(2)
- testo(テストー)(2)
- アリアテクニカ(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ムラテックKDS(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~30(2)
0.4~20(11)
0.4~25(4)
0.4~30(10)
0.7~25(2)
0.8~30(3)
0.8~35(1)
0.9~26.8(3)
0.9~35(1)
1.1~20(5)
風速測定範囲(m/s)をもっと見る

アネモマスター風速計
カノマックス(KANOMAX)¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。種別風速・風温・プリンター内蔵/成績書付アズワン品番61-4483-20
アネモマスタープロフェッショナル 6036シリーズ
カノマックス(KANOMAX)¥199,800~税込¥219,780~1セット5日以内出荷から92日以内出荷プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
クリモマスター 専用プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型アズワン品番61-4483-11
ミニ風速計
マイゾックス¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷一体型でコンパクトなポケットサイズ。 ボタン1つでシンプル操作。 自動バックライト機能。 最大値・平均値表示。 オートパワーオフ機能。用途風速測定測定範囲0.4~25m/s付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
デジタル風速計
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から21日以内出荷軽量小型ハンディタイプの風速計です。測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min付属品電池、携帯ケース、取説質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH
風速計 エアーフローテストマスター
Laserliner(レーザーライナー)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80%質量(g)200電源9Vアルカリ乾電池×1本精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170RoHS指令(10物質対応)対応
微風風速計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。 微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。 天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。 コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択測定範囲0~1.00m/sトラスコ品番818-5302電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電最小表示風速0.01m/s精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)RoHS指令(10物質対応)対応
エクスポケット風速計
アズワン(1件のレビュー)¥20,196~税込¥22,216~1個当日出荷電源単4乾電池×2本(別売)精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)温度測定範囲(℃)-10~+50風速測定範囲(m/s)0.4~20
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥129,800税込¥142,7801式3日以内出荷小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定仕様ベーンサイズ:Φ70 mm付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式








![[10機能]ミニマルチ環境計測器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50196335-170405-02.jpg)