絞り込み
風速測定範囲(m/s)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル風速計 コンパクト モノタロウ

    デジタル風速計 コンパクト

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
    用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
  • デジタル風速計 サンワサプライ

    デジタル風速計

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。材質ABS樹脂測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97
  • デジタル風速計 モノタロウ

    デジタル風速計

    モノタロウ(15件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
    用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
  • デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定

    デジタル風速計 最高・最低 ベーン式

    シンワ測定
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
    付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01
  • 風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(熱線式)

    エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
    付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
  • 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

    携帯型風速計アネモマスター

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
    用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
  • デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定

    デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
    付属品収納ケース/USBケーブル材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定項目風速、風温ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小)本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.10~25.00最大伸長(mm)800(プロープ)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400使用環境湿度(%)80(結露のないこと)分解能(m/s)0.01
  • TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO405-V1 熱線式風速計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
    用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計

    マザーツール(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
    測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
  • 熱線式風速計 ケニス

    熱線式風速計

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
    寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870
  • 熱線式風速計 CEM

    熱線式風速計

    CEM
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
    仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
  • デジタル風速計 サンワサプライ

    デジタル風速計

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RHセット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)W58×D48×H150.5測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃電源単四乾電池×3本測定項目風速精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)防塵・防滴IP54バッテリー寿命約60時間
  • 風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(ピトー管式)

    エムケー・サイエンティフィック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
    用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
  • TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO425 熱線式風速計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ(3件のレビュー)
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA739AH-2
  • 熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 BENTECH

    熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付

    BENTECH
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
    仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証測定項目風速・風量・温度温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0.1~30アズワン品番68-4065-78
  • マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズ カノマックス(KANOMAX)

    マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズ

    カノマックス(KANOMAX)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷
    アズワン品番64-8880-87
  • デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ

    デジタル風速計 体感温度測定機能付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
    付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20
  • 携帯型風速計アネモマスターライト カノマックス(KANOMAX)

    携帯型風速計アネモマスターライト

    カノマックス(KANOMAX)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
    用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
  • アイガーデジタル風速計 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーデジタル風速計

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
    ブラック×イエロー測定範囲m/s(0~30)、km/h(0~90)質量(g)52電源コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です)測定範囲(℃)-10~45精度±1.5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×102アズワン品番64-9371-12
  • デジタル風速計 マイゾックス

    デジタル風速計

    マイゾックス
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。
    用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323
  • ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き) アリアテクニカ

    ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き)

    アリアテクニカ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計 ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様 スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
    付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)計測対象清浄な空気動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
  • 風速計(風速・温度) TRUSCO

    風速計(風速・温度)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
    用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
  • 折りたたみ式風速計 カスタム

    折りたたみ式風速計

    カスタム(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
    付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル風速計 サンワダイレクト

    デジタル風速計

    サンワダイレクト
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃質量(g)277電源9V形乾電池(006P型)×1個表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃測定単位m/s、km/h保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RHオートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ電池寿命約30時間動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 ) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • 分離型風速風量計 本体メモリ7888件データロガーPCソフト付 BENTECH

    分離型風速風量計 本体メモリ7888件データロガーPCソフト付

    BENTECH
    13,880税込15,268
    1台
    当日出荷
    PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ7888件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
    仕様●規格:●風速単位測定単位M/s 測定範囲0.3~45 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位CMM 測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大7888のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●風速、風量測定、高精度の温度測定。●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●羽根サイズ/重量:172x65x29mm/38g●使用温度:0~50℃/80%RH以下●本体とセンサー間のケーブル長さ:60cm●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-79
  • 風速計風量計 本体メモリ255件データロガーPCソフト付 BENTECH

    風速計風量計 本体メモリ255件データロガーPCソフト付

    BENTECH
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ500件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ 風速、風量、温度、湿度計4種類測定データを同時に記録することが可能。
    仕様●風速単位●測定単位m/s 測定範囲0.00~30.00 分解能0.01●精度0.4-30 ±5% ±0.1% ●それ以外の測定値は参考値になります。●風量単位CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.01~100●エリア面積設定:0.001~9999m2●温度‐10~45℃ 分解能0.1 精度±2℃●湿度 %RH 10~90 分解能 0.1 精度±5% 90 RH結露しないこと●データロガー機能付きです。最大255のメモリを記録可能です。風速、風量、温度、湿度を同時に記録します。記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●バックライト付●三脚に取り付けて使用する事ができます。●LED照明ランプ付●電源自動オフ、解除することが可能です。●温度センサ:NTCサーミスタ●最大、最小値、平均値測定●データ固定機能(HOLD)●サンプリングレート:0.5秒/回●電源:9V電池、テスト電池付属●サイズ/重量:165x85x39mm/約189g電池込●使用温度:-10~45℃/90%RH以下●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-80
  • 風速計インペラアセンブリ Kestrel Kestrel 1000シリーズ用 Kestrel

    風速計インペラアセンブリ Kestrel Kestrel 1000シリーズ用

    Kestrel(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ インペラアセンブリ併用可能製品 Kestrel 1000シリーズKestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター スタンダード(成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
    付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
  • 風速・風量計 ケニス

    風速・風量計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
    寸法(mm)65×38×140測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃センサー寸法(mm)67×31×135機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライトセンサケーブル長さ(m)0.95
  • 熱線式風速計 DT-8880 CEM

    熱線式風速計 DT-8880

    CEM
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
    用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)質量(g)200電源9V角乾電池測定項目風速・風温・風量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
    用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • 風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)

    風速計 Chicco-iino VS-1

    SIBATA(柴田科学)
    54,980税込60,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。本体と測定部は分離可能で、USB延長ケーブルを間に接続することで、高所などの測定も可能です。CSV型式でデータを保存でき、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。電源は単四乾電池4本または、USBコネクタ経由からの給電も可能です。JIS T8202準拠。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。 ・リアルタイムモニタリングに適した、手のひらサイズの簡易測定器 ・風速、温度、相対湿度の測定を一台で ・センサーと表示部は分離が可能。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定に対応。 ・単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能 ・CSV形式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能 ・JIS T8202準拠。
    用途局所排気、空調、換気量の測定。風速、温度、相対湿度の測定。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO416 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    85,980税込94,578
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量長さ(mm)(プローブ)329測定項目風速・風量ケーブル長(m)1.5精度±(0.2m/s測定値の1.0%)保護等級IP40、IP20ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA風速測定範囲(m/s)0.6~40動作温度(℃)-10~50、プローブ:-10~70保管温度(℃)-10~50直径(mm)(プローブシャフト)16バッテリー寿命60H分解能(m/s)0.1
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1個
    欠品中
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)測定項目風速・温度・湿度・気圧・高度・方位精度気圧:±2.4hPa、高度:±14.7m角度の測定範囲(°)方位:0~360分解能気圧:0.1hPa、方位:1°温度測定範囲(℃)-29~70精度(%)風速:±3、湿度:±2精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP67湿度測定範囲(%)10~90風速測定範囲(m/s)0.6~40使用環境温度(℃)-10~55測定精度(°)±5分解能(m)高度:1分解能(%)0.1分解能(m/s)0.1
  • デジタル風速・風温計 エスコ

    デジタル風速・風温計

    エスコ(1件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA739AR-2

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計