絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.4~20(1)
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • A-Gas Japan(11)
  • カスタム(7)
  • アイ電子技研(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • マザーツール(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • マイゾックス(3)
  • ケニス(3)
  • BENTECH(3)
  • サンワサプライ(2)
  • testo(テストー)(2)
  • アリアテクニカ(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0.4~20(1)
その他(1)
  • デジタル風速・風温計 エスコ

    デジタル風速・風温計

    エスコ(1件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA739AR-2
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    84,000税込92,400
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
    用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
  • 無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ

    無線表面温度プロープ K熱電対

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
    仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    翌日出荷
    。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ
    98,000税込107,800
    1式
    翌日出荷
    付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)質量(g)90電源単3電池×3本(付属)ケーブル長(m)1.7精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s電池寿命(時間)12保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
  • ベーン式無線風速・風温プローブ エスコ

    ベーン式無線風速・風温プローブ

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
  • [10機能]ミニマルチ環境計測器 エスコ

    [10機能]ミニマルチ環境計測器

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA743FB-1
  • マルチ環境計測器 エスコ

    マルチ環境計測器

    エスコ
    41,900税込46,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA743FA
  • ベーン式風速計 エスコ

    ベーン式風速計

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA739AM
  • 風速風温計 エスコ

    風速風温計

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

プロペラ式(ベーン式)