絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.1~5(1)
  • 5~50(1)
測定項目
  • 風速(1)
温度測定範囲(℃)
  • -50~300
  • 0~45(1)
  • 0~50(4)
  • 0~50.0(1)
  • 0~80(2)
  • 0~100(1)
  • 0~200(1)
  • 0~500(1)
  • -10~50(1)
  • -10~60(2)
  • -10~100(3)
  • -20~50(5)
  • -20~60(1)
  • -20~70(2)
  • -29~70(1)
  • -50~200(1)
  • -50~500(1)
  • -50~600(1)
  • -50~1300(1)
  • -100~50.1(1)
ブランド
  • アイ電子技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0.1~5(1)
5~50(1)
広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研広温度域熱式風速・風温計アイ電子技研
419,800税込461,780
1台
25日以内出荷から45日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED 2段表示電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター連続使用時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]質量(g)1400ケーブル長(mm)5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

カットワイヤー特集
おすすめ人気ランキング
熱線式(ホットワイヤ式)