絞り込み
ブランド
- 三商
- カノマックス(KANOMAX)(36)
- testo(テストー)(16)
- アイ電子技研(16)
- イチネンTASCO(12)
- アリアテクニカ(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- エスコ(3)
- エムケー・サイエンティフィック(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- シンワ測定(1)
- マザーツール(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- ケニス(1)
- CEM(1)
- A-Gas Japan(1)
特価
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む

ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)
三商¥149,800税込¥164,7801個33日以内出荷空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式