絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.01~30(1)
  • 0.1~5(1)
  • 0.1~40(1)
  • 0.6~25(1)
  • 2~30(2)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(38)
  • アイ電子技研(34)
  • testo(テストー)(32)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • エスコ(10)
  • カスタム(9)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • マザーツール(5)
  • アリアテクニカ(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • マイゾックス(3)
  • ケニス(3)
  • サンワサプライ(2)
  • シンワ測定(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    欠品中
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • ロガー付風速・温度計用プローブ 三商

    ロガー付風速・温度計用プローブ

    三商
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷
  • ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付) 三商

    ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)

    三商
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    33日以内出荷
    空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
    外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    26日以内出荷
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力4~20mADC電源C24V消費電力C24V時約80mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • 風杯型風速発信器 三商

    風杯型風速発信器

    三商
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    26日以内出荷
    風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
    仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力0~1VDC電源C12V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
  • 手持指示風向・風速計 三商

    手持指示風向・風速計

    三商
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    26日以内出荷
    手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
    測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
  • 手持指示風速計 三商

    手持指示風速計

    三商
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    26日以内出荷
    手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
    測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
  • クリモマスター風速計用 三商

    クリモマスター風速計用

    三商
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計