絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.1~25(1)
測定項目
- 温度(1)
- 風速(1)
温度測定範囲(℃)
- 0~50(1)
ブランド
- シンワ測定
- カノマックス(KANOMAX)(36)
- testo(テストー)(16)
- アイ電子技研(16)
- イチネンTASCO(12)
- アリアテクニカ(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- エスコ(2)
- エムケー・サイエンティフィック(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- マザーツール(1)
- 三商(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- ケニス(1)
- CEM(1)
- A-Gas Japan(1)
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.1~25(1)

デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個欠品中伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。付属品収納ケース/USBケーブル材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定項目風速、風温ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小)本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.10~25.00最大伸長(mm)800(プロープ)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400使用環境湿度(%)80(結露のないこと)分解能(m/s)0.01
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式