絞り込み
測定項目
- 温度(2)
- 湿度(1)
- 風速(2)
風速測定範囲(m/s)
- 0.1~25(1)
- 0.4~30(1)
温度測定範囲(℃)
- 0~45(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(40)
- アイ電子技研(34)
- testo(テストー)(31)
- 三商(20)
- エスコ(17)
- 3M(スリーエム)(12)
- イチネンTASCO(12)
- A-Gas Japan(12)
- カスタム(9)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- マイゾックス(6)
- エンペックス気象計(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- マザーツール(5)
- アリアテクニカ(5)
- Kestrel(5)
- アズワン(4)
- ケニス(4)
- ビクセン(3)
- ブランドをもっと見る

デジタル風速計 最高・最低 ベーン式
シンワ測定¥4,998税込¥5,4981個欠品中ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個欠品中伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。付属品収納ケース/USBケーブル材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定項目風速、風温ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小)本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.10~25.00最大伸長(mm)800(プロープ)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400使用環境湿度(%)80(結露のないこと)分解能(m/s)0.01