絞り込み
風速測定範囲(m/s)
温度測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
  • testo206-2スペア電極 testo(テストー)

    testo206-2スペア電極

    testo(テストー)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様保存キャップ付適合testo 206-2トラスコ品番820-6957
  • testo206-1スペア電極 testo(テストー)

    testo206-1スペア電極

    testo(テストー)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様保存キャップ付適合testo 206-1トラスコ品番820-6956
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
  • 熱線式風速計 イチネンTASCO

    熱線式風速計

    イチネンTASCO
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
    測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/hセット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50
  • ダンベル型センサー イチネンTASCO

    ダンベル型センサー

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    予備センサー。
  • アネモメーター エスコ

    アネモメーター

    エスコ
    54,000税込59,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA743DB
  • アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター(検査成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
    測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個質量(g)260(電池含めない)外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
  • アネモマスター風速計(成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター風速計(成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
    用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃質量(g)約1000電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
  • リングガード 6533-21用 カノマックス(KANOMAX)

    リングガード 6533-21用

    カノマックス(KANOMAX)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 6710用 フードケース カノマックス(KANOMAX)

    6710用 フードケース

    カノマックス(KANOMAX)
    16,980税込18,678
    1個
    51日以内出荷
  • 2211/2212用 予備プローブ カノマックス(KANOMAX)

    2211/2212用 予備プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    169,800税込186,780
    1本
    30日以内出荷
  • 6710用 スタンドケース カノマックス(KANOMAX)

    6710用 スタンドケース

    カノマックス(KANOMAX)
    13,980税込15,378
    1個
    51日以内出荷
  • 6710用 スタンド(ケース付) カノマックス(KANOMAX)

    6710用 スタンド(ケース付)

    カノマックス(KANOMAX)
    82,880税込91,168
    1式
    51日以内出荷
  • スペアフード 1220×305mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 1220×305mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    38,980税込42,878
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)1220×305
  • スペアフード 915×610mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 915×610mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    33,980税込37,378
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)915×610
  • スペアフード 915×915mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 915×915mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    38,980税込42,878
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)915×915
  • 6750用 スペアフード 355×355mm カノマックス(KANOMAX)

    6750用 スペアフード 355×355mm

    カノマックス(KANOMAX)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • 6710-05用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-05用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    14,980税込16,478
    1個
    51日以内出荷
  • 6710-04用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-04用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    14,980税込16,478
    1個
    51日以内出荷
  • 6710-03用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-03用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    14,980税込16,478
    1個
    51日以内出荷
  • スペアフード 500×500mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 500×500mm(フードサポートポール付)

    カノマックス(KANOMAX)
    33,980税込37,378
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)500×500
  • 6710-02用 フードサポートポール カノマックス(KANOMAX)

    6710-02用 フードサポートポール

    カノマックス(KANOMAX)
    14,980税込16,478
    1個
    51日以内出荷
  • スペアフード 610×610mm(フードサポートポール付) (標準品) カノマックス(KANOMAX)

    スペアフード 610×610mm(フードサポートポール付) (標準品)

    カノマックス(KANOMAX)
    35,980税込39,578
    1個
    51日以内出荷
    寸法(mm)610×610

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

熱線式(ホットワイヤ式)