絞り込み
測定範囲(%)
  • 0~100
  • 0~5(2)
  • 0~11(2)
  • 0~23.5(2)
  • 0~40(2)
  • 0~50(2)
  • 0~54.8(3)
  • 0.1~16.5(2)
  • 0.2~2(3)
  • 0.2~2.9(1)
  • 0.6~9.9(2)
  • 0.7~8.6(2)
  • 0.9~22.1(2)
  • 2~11(2)
  • 6~60(3)
  • 6.5~100(5)
  • 7~47.9(2)
  • 8.8~54.8(2)
  • 9.1~40(4)
  • その他(2)
分解能
  • 0.1(1)
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • IMKO(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
MR59 水分計 Flir(フリアーシステムズ)MR59 水分計Flir(フリアーシステムズ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
トラスコ品番268-5675幅(mm)67高さ(mm)240奥行(mm)68測定方式ピンレス測定測定範囲(%)0~100分解能(%)1
デジタル水分計 KLEIN TOOLSデジタル水分計KLEIN TOOLS
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です。測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です。ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです。建材、木材などの水分測定に。
用途建材、木材などの水分測定に。材質ABS樹脂質量(g)200電源9V乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×152測定範囲(%)0~100最小表示(%)【水分率】0.1アズワン品番65-1996-78メーカー商品コード251-1393
水分計 A-Gas Japan水分計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定汚れたら水洗い可能な防水タイプピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ IMKOフレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZIMKO
1,898,000税込2,087,800
1式
4日以内出荷
コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ! 生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3測定時間約1分測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)精度(%)含水率:全体の水分量から±3測定対象生コン/フレッシュコンクリート測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

電気式水分計特集
おすすめ人気ランキング
直流式水分計(電気抵抗式)