絞り込み
測定範囲(%)
  • 0~40
  • 0~5(2)
  • 0~11(2)
  • 0~23.5(2)
  • 0~50(2)
  • 0~54.8(3)
  • 0~100(4)
  • 0.1~16.5(2)
  • 0.2~2(3)
  • 0.2~2.9(1)
  • 0.6~9.9(2)
  • 0.7~8.6(2)
  • 0.9~22.1(2)
  • 2~11(2)
  • 6~60(3)
  • 6.5~100(5)
  • 7~47.9(2)
  • 8.8~54.8(2)
  • 9.1~40(4)
  • その他(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
デジタル水分計 シンワ測定デジタル水分計シンワ測定
25,800税込28,380
1個
当日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

電気式水分計特集
おすすめ人気ランキング
直流式水分計(電気抵抗式)