絞り込み
測定範囲(%)
  • 0~11(2)
  • 0~54.8(2)
  • 0~100(1)
  • 0.1~16.5(2)
  • 0.6~9.9(2)
  • 0.7~8.6(2)
  • 0.8~50(1)
  • 0.9~22.1(2)
  • 1.5~2.9(1)
  • 7~47.9(2)
  • 8.8~54.8(2)
分解能
  • 0.1
  • 1(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カスタム(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • サンコウ電子(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 藤原製作所(1)
  • A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
デジタル水分計 モノタロウデジタル水分計モノタロウ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)取扱説明書(2.5MB)
TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)TESTO606-1材料水分計testo(テストー)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
アルティメット水分計 カスタムアルティメット水分計カスタム(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2307幅(mm)50.9高さ(mm)132.9質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)奥行(mm)24.7精度±1%測定精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.001
デジタル水分計133 ムラテックKDSデジタル水分計133ムラテックKDS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途木材や建築資材の水分率測定にトラスコ品番217-9329セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)119質量(g)119奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本(別売)測定方式電気伝導率式測定精度±1%(23℃±5℃にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119測定範囲(%)0~54.8分解能0.1%アズワン品番65-2054-20分解能(%)0.1
土壌用EC/水分計 藤原製作所土壌用EC/水分計藤原製作所
179,000税込196,900
1個
8日以内出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
水分計 A-Gas Japan水分計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定汚れたら水洗い可能な防水タイプピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
水分計 サンコウ電子水分計サンコウ電子
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

電気式水分計特集
おすすめ人気ランキング
直流式水分計(電気抵抗式)