絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(mm)
  • 0~3
  • 0~0.05(2)
  • 0~0.1(3)
  • 0~1.2(6)
  • 0~1.25(13)
  • 0~1.5(8)
  • 0~1.8(2)
  • 0~2(9)
  • 0~2.5(9)
  • 0~5(2)
  • 0~10(2)
  • 0.02~0.37(2)
  • 0.025~0.7(1)
  • 0.025~2(1)
  • 0.025~3(1)
  • 0.05~0.8(1)
  • 0.05~10(1)
  • 0.1~1.5(1)
  • その他(2)
  • 接続プローブによる(12)
ブランド
  • サンコウ電子(2)
  • エリクセン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用プローブサンコウ電子
179,800税込197,780
1本ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)サンコウ電子
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
電磁式膜厚計 レイヤチェック750USB エリクセン電磁式膜厚計 レイヤチェック750USBエリクセン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。 PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。 統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値) 液晶バックライトを搭載してます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に。トラスコ品番161-9998セット内容ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」材質/仕上プラスチック質量(g)225電源単4乾電池×3本(付属)分解能(μm)1測定範囲(μm)0~3000

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル膜厚計