絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
特殊用途
ブランド
モノタロウ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・フルーク(FLUKE)・カスタム・シンワ測定・エスコ・マザーツール・A&D(エー・アンド・デイ)・アズワン・OPTEX(オプテックス)・ナリカ・ムラテックKDS・BOSCH(ボッシュ)・オーストリッチインターナショナル・オムニ[家電]・オーム電機・CHINO(チノー)・TRUSCO・HIOKI(日置電機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ガンタイプ

98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ

    -33/+180℃放射温度計(防水型)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
    仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
  • 放射温度計インフラレッド 高森コーキ

    放射温度計インフラレッド

    高森コーキ
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。 照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。 ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
    仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒測定範囲(℃)-32~550本体質量(g)103g(電池含まず)測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm分解能(℃)(最小目盛)0.1機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能使用電池単4乾電池×2本(別売)放射率0.95(固定)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~80%rh
  • 携帯用非接触検温計 温たま アーテック[学校教材・教育玩具]

    携帯用非接触検温計 温たま

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,637税込4,001
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能。・切り替え可能な測定モード 表面温度測定モード(物体の表面温度を測定するモード)人肌モード(離乳食やミルクなどの表面温度の温度測定や一次スクリーニングに適したモード) ・オートパワーオフ機能 測定終了後、約15秒で電源が切れます。 ・測定値補正機能搭載 測定環境により生じる測定値を補正できます(‐2.0度C~+2.0度C 0.1度C単位)。材質:ABS。サイズ:75×61×24mm。セット内容:本体×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(mm)75×61×24電源単4電池2本使用(別売)包装形態化粧箱入りアズワン品番64-8310-92
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    41,980税込46,178
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
    幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1
  • testo830用ソフトケース testo(テストー)

    testo830用ソフトケース

    testo(テストー)
    3,098税込3,408
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番61-0104-20
  • サーモメーター IR-200 RIDGID(日本エマソン)

    サーモメーター IR-200

    RIDGID(日本エマソン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
    トラスコ品番829-1426質量(g)210電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃;±2.5℃、20~1200℃;±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185保護等級IP54放射率0.10~1.00最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1特性防塵防水距離対測定範囲比(D対S)30:1応答時間(ms)150未満
  • TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)

    TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
    測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
  • EVA保護ケース Flir(フリアーシステムズ)

    EVA保護ケース

    Flir(フリアーシステムズ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-6876材質EVA質量(g)400
  • -40℃/+450℃ 放射温度計 エスコ

    -40℃/+450℃ 放射温度計

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701XE-2
  • ケース(EA701X-1、-2用) エスコ

    ケース(EA701X-1、-2用)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701X-10
  • -30℃/+400℃ 放射温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 放射温度計

    エスコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701X-1
  • -60/+1500℃ 放射温度計 エスコ

    -60/+1500℃ 放射温度計

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BC-17
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1セット
    20日以内出荷
  • 高性能赤外放射温度計 testo(テストー)

    高性能赤外放射温度計

    testo(テストー)
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
  • 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    高温測定用赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    72,980税込80,278
    1台
    15日以内出荷から32日以内出荷
    距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
    用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池2本最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:200~1500測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)表示範囲熱電対温度計:-50~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)
  • 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

    佐藤計量器製作所
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    -30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
    材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
    材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 最高最低温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    最高最低温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ