絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~200(3)
  • -30~600(3)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
  • 防水(2)
校正証明書
  • 付き(2)
放射率
  • 0.85
  • 0.01~1.90(3)
  • 0.01~2.00(1)
  • 0.05~1.00(3)
  • 0.05~2.00(1)
  • 0.10~0.99(2)
  • 0.10~1.00(11)
  • 0.1~1.00(1)
  • 0.1~1(調整可能)(1)
  • 0.10~1.20(1)
  • 0.10~1.90(1)
  • 0.10~2.00(1)
  • 0.20~1.00(1)
  • 0.30(1)
  • 0.30~1.20(3)
  • 0.70(7)
  • 0.7/0.85/0.95切換(1)
  • 0.80~1.00(2)
  • 0.80~1.20(1)
  • 0.95(21)
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • 横河計測(2)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-30~200(3)
-30~600(3)
  • 防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル仕様バックライト付トラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)奥行(mm)42電源9V積層アルカリ乾電池×1個測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)温度範囲(℃)-30~200寸法(幅)44mm再現性±1℃表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃、環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42応答時間(秒)0.7(90%応答)測定波長(μm)8~14放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正ディスプレイバックライト付検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95 / 0.85測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)レーザーの有無
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
    用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定電源9Vアルカリ乾電池 × 1本再現性読取値の±1℃保護等級IP67照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得応答時間(秒)0.7距離係数15:1防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定電源単3乾電池(LR6)×2本(付属)測定範囲(℃)-30~600温度範囲(℃)-30~600再現性読取値の±1℃温度表示(最小)0.1/1℃精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得応答時間(秒)0.5放射率0.95ディスプレイ大型液晶表示距離係数33:1測定温度範囲(℃)-30~600放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電源単三アルカリ乾電池×2本温度範囲(℃)-30~600再現性±1℃精度(%)201~600:読取値の±1(ε≒0.95)※環境温度23±5、環境温度変動±1/時間(校正条件による)分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1距離係数33:1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)応答時間(ms)500(90%応答)
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    付属品専用収納ケース仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600温度範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/201~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶距離係数33:1放射率補正0.95/0.85/0.70切換放射率設定0.95/0.85/0.70アズワン品番1-9391-02-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正応答時間(ms)500(90%応答)レーザーの有無
  • 防水型放射温度計 ケニス

    防水型放射温度計

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
    仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200電源006P(9V)電池×1(付属)再現性±1℃保護等級IP67機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)応答時間(秒)0.7(90%応答)距離係数15:1防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計