2WAY 非接触温度計
非接触測定は最大800℃まで測定可能!
0.5秒の高速測定で作業効率UP
赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応
表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能
0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能
MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載
見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示
12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能
約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF
持ち運びしやすい軽量コンパクト設計
収納バッグ付き
- 付属品
- 収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書
- 電源
- 単4電池×2本
- 測定範囲(℃)
- 接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800
- 測定方式
- 非接触(赤外線)+接触(プローブ)
- 測定精度
- 100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×40×150
- 分解能(℃)
- 0.1
- 連続使用時間(時間)
- 約12
- 測定単位
- ℃/°F切替
- 応答速度
- 約0.5秒
- 放射率設定
- 0.10-0.99
- スポット比
- 距離スポット比12:1
- 内容量
- 1式
注意
※人体用体温計ではありません。医療用途や体温測定には使用しないでください。※レーザーポインターは搭載しておりません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
放射温度計 の新着商品
カテゴリ


































![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)