絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~500(4)
  • -50~1000(5)
  • -55~505(2)
  • -55~1010(1)
校正証明書
  • 付き(5)
放射率
  • 0.10~1.00(4)
  • 0.10~1.20(1)
  • 0.95(1)
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • CHINO(チノー)(40)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • エスコ(4)
  • testo(テストー)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • 横河計測(3)
  • シンワ測定(2)
  • マザーツール(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カスタム(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三商(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-50~500(4)
-50~1000(5)
-55~505(2)
-55~1010(1)
  • 放射温度計 (高精度・ハンディタイプ) HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)

    HORIBA(堀場製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
    外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
  • 放射温度計 IT-480シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 IT-480シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
    応答時間(秒)電流出力:0.14以内(95%、移動平均1のとき)電源(V)DC12~24出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 高精度放射温度計 英語版校正証明書付 HORIBA(堀場製作所)

    高精度放射温度計 英語版校正証明書付

    HORIBA(堀場製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以内(95%応答)放射率0.10~1.00(0.01ステップ)表示更新時間0.4sec校正証明書一般校正(英語)
  • 高精度放射温度計 校正証明書付 HORIBA(堀場製作所)

    高精度放射温度計 校正証明書付

    HORIBA(堀場製作所)
    74,980税込82,478
    1台
    12日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    温度範囲(℃)-50~1000精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~1000℃)距離係数(D:S):12.5:1応答時間(秒)0.8以下電源単4乾電池×4本(テスト用付属)仕様狭視野・高温タイプ寸法(mm)40×170×36質量(g)約140測定範囲(℃)-50~+1000分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)放射率設定0.10~1.00アズワン品番1-5309-13-20校正証明書一般校正レーザーの有無

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計