10ページ目: 水平器・レベル

449件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
100mm レベル(マグネット付) エスコ100mm レベル(マグネット付)エスコ
2,080税込2,288
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)100(W)×20(D)×50(H)全長(mm)100質量(g)70精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-11
450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)全長(mm)450質量(g)450電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)アズワン品番64-7911-09
350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)全長(mm)350質量(g)360電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)アズワン品番64-7911-08
磁石付ベーシックレベルW エビス(水平器)磁石付ベーシックレベルWエビス(水平器)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
トビレベル・プロ 専用ホルダー エビス(水平器)トビレベル・プロ 専用ホルダーエビス(水平器)
599税込659
1個
4日以内出荷
ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。
用途トピレペル・プロの収納(専用)材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)寸法(mm)39×59.5×265黒(スケルトン)質量(g)91適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)5.5以内
スケルトンハンディレベル 黄色 エビス(水平器)スケルトンハンディレベル 黄色エビス(水平器)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直、勾配測定に材質チェーン付きABS樹脂カバー長さ(mm)100厚さ(mm)20高さ(mm)45質量(g)20感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内。
電気工用水準器 400mm Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用水準器 400mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
MEGA 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
寸法(mm)95×51×13質量(g)75
アルミ水平器(45度気泡管つき) カクダイアルミ水平器(45度気泡管つき)カクダイ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45°測定ができます。マグネット付き
アズワン品番64-6501-41
スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付厚さ6mmのスリムタイプ目盛り付垂直・水平
用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
水平器(アルミフレーム) BOSCH(ボッシュ)水平器(アルミフレーム)BOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定
スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
つまみ穴付 磁石付超薄型・軽量、携帯に便利気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×51×6質量(g)30
ウルトラビュー LED付マグネットレベル EMPIRE(エンパイア)ウルトラビュー LED付マグネットレベルEMPIRE(エンパイア)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
防水保護等級IP54
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。
寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ スーパーツール溶接用マルチクランプ 丸型アダプタスーパーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
丸型アダプタ(止め輪付)
アダプター型式丸型
溶接用マルチクランプ V型アダプタ スーパーツール溶接用マルチクランプ V型アダプタスーパーツール
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
V 型アダプタ(止め輪付)
アダプター型式V型
ピタットレベル イチネンTASCOピタットレベルイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g
クリスタルレベル イチネンTASCOクリスタルレベルイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
大型気泡管アルミレベル45度付 アカツキ製作所(KOD)大型気泡管アルミレベル45度付アカツキ製作所(KOD)
8,898税込9,788
1個
49日以内出荷
フレーム リブ付箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理
仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20%気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管フレーム(mm)23.6×57RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル45度付/M付 アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45度付/M付アカツキ製作所(KOD)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 フレーム Iビーム型フレーム 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 マグネット付き
仕様4本目盛入り精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管フレーム(mm)25×52RoHS指令(10物質対応)対応
調整付精密水準器 アカツキ製作所(KOD)調整付精密水準器アカツキ製作所(KOD)
42,980税込47,278
1個
59日以内出荷
機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。 フレーム 精密研磨仕上、角溝付測定面 鋳鉄製完全シーズニング処理 表面メラミン焼付塗装 木製ケース入
気泡管(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマープラス アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマープラスアカツキ製作所(KOD)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ホルダーマグネット吸着保持!ホルダー装着で快適作業。 使い勝手に応じた収納方向。レンズ効果で見やすい水平気泡管。 シルバー目盛り線で視認性良好!強力Wマグネット付!
仕様ベルト通し穴、水平保持鉄板、安全コード取付穴寸法(mm)(本体)150、(ホルダーセット)185RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストレベル TOPCAST KAPROダイカストレベル TOPCASTKAPRO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
用途水平・垂直測定用です。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE KAPROダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITEKAPRO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)トラスコ品番856-2443長さ(mm)455質量(kg)1レッド高さ(mm)71精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SMARTCAST KAPROダイカストレベル SMARTCASTKAPRO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SHARK KAPROダイカストレベル SHARKKAPRO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL KAPROダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVELKAPRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421長さ(mm)100レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CAST KAPROダイカストレベル CASTKAPRO
749税込824
1本
当日出荷
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
アルミレベル VULCAN KAPROアルミレベル VULCANKAPRO
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル SAMSON KAPROアルミレベル SAMSONKAPRO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル EXODUS KAPROアルミレベル EXODUSKAPRO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPROアルミレベル CONDOR WITH OPTIVISIONKAPRO
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)68精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
プロテクトアーマー3 アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー3アカツキ製作所(KOD)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
高所作業向け水平器 BAHCO(バーコ)高所作業向け水平器BAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1個
75日以内出荷
ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。 クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。 オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。
材質アルミ仕様マグネット付きトラスコ品番855-2045長さ(mm)250質量(g)280精度±0.5mm/mアズワン品番64-6802-93
デジタルフォルトチェックレベル(施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル(施工用)エビス(水平器)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5915長さ(mm)1000シルバー精度±0.17mm/m=±0.0095°以内感度0.06mm/m=0.0033°RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォルトチェックレベル(検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル(検査用)エビス(水平器)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5914長さ(mm)1000シルバー精度±0.29mm/m=±0.0164°以内感度0.10mm/m=0.0057°RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスレベル EMPIRE(エンパイア)ボックスレベルEMPIRE(エンパイア)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
配管時等どの位置でも公差が0.0005”以内という精度を誇っています。 強力な6061航空機用アルミシャシーを使用。 300°の角度から読取りできるバイアル。 バイアルは頑丈なアクリル製で、破損・漏れ・曇り等がありません。 端面は加工済で高精度です。 レベル両端とも、衝撃吸収のためラバーキャップが付いています。
ウォーターレベル イチネンTASCOウォーターレベルイチネンTASCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
水平位置を音で確認するレベルです。 ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので1人でもOK。 水平位置で音が変わるため非常に便利です。
材質(本体)ABS樹脂、(ホース)ポリ塩化ビニール質量(g)1120(ホース込)電源9V(最大60時間)本体寸法(mm)161× 91× 35精度(mm)±2ホース長さ(m)15
両側マグツキアルミ水平器目盛付 MAPO(マポ)両側マグツキアルミ水平器目盛付MAPO(マポ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛精度0.5mm/1m気泡管2個マグネット
水平器・レベル