絞り込み
呼び寸法(mm)
- 400
- 100(33)
- 120(5)
- 150(28)
- 200(10)
- 220(8)
- 230(31)
- 250(3)
- 300(39)
- 380(29)
- 450(36)
- 500(3)
- 600(34)
- 750(15)
- 900(25)
- 1000(5)
- 1200(16)
- 1500(11)
- 1800(10)
- 2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- ムラテックKDS(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
材質
- アルミ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(33)
150(28)
230(31)
300(39)
380(29)
450(36)
600(34)
750(15)
900(25)
1200(16)
呼び寸法(mm)をもっと見る

アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
電気工用水準器 400mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400






![[マグネット・角度目盛付]レベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578574-180824-02.jpg)