絞り込み
呼び寸法(mm)
- 250
- 100(33)
- 120(5)
- 150(28)
- 200(10)
- 220(8)
- 230(30)
- 300(38)
- 380(28)
- 400(3)
- 450(35)
- 500(3)
- 600(33)
- 750(15)
- 900(25)
- 1000(5)
- 1200(16)
- 1500(11)
- 1800(10)
- 2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マイゾックス(1)
材質
- アルミ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(33)
150(28)
230(30)
300(38)
380(28)
450(35)
600(33)
750(15)
900(25)
1200(16)
呼び寸法(mm)をもっと見る

デジレベル250
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個当日出荷コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
水平器(アルミフレーム・マグネット付き)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定質量(g)250呼び寸法(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応