絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200
- 100(33)
- 120(5)
- 150(28)
- 220(8)
- 230(32)
- 250(3)
- 300(38)
- 380(29)
- 400(3)
- 450(36)
- 500(4)
- 600(33)
- 750(15)
- 900(24)
- 1000(5)
- 1200(16)
- 1500(11)
- 1800(10)
- 2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- エビス(水平器)(3)
- シンワ測定(4)
- ムラテックKDS(1)
材質
- アルミ(6)
- 樹脂(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(33)
150(28)
230(32)
300(38)
380(29)
450(36)
600(33)
750(15)
900(24)
1200(16)
呼び寸法(mm)をもっと見る

アルミレベル
(167件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベルJr.2 200mm
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から14日以内出荷携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
G-ディレクターレベル
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。
ディレクターレベル
エビス(水平器)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°
スリムレベル 200mm マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。材質(本体)ABS樹脂質量(g)68呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×40×14精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
プラスチックレベル
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)200厚さ(mm)14高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)57呼び寸法(mm)200精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応