68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • アルミレベル モノタロウ

    アルミレベル

    モノタロウ(166件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
    用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)

    スラントレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
  • ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Basic マグネット付

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)

    オプティマレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
    用途一般測定用水平器
  • ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
    質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • 設備レベル エビス(水平器)

    設備レベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2 マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
  • トビレベル エビス(水平器)

    トビレベル

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途足場組立用。水平・垂直の測定。
  • ブルーレベル Basic シンワ測定

    ブルーレベル Basic

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
  • 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE

    水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器

    AFF WARE(1件のレビュー)
    598税込658
    1個
    欠品中
    360°どの方向の傾きもサッと確認。手のひらサイズで三脚やカメラにもぴったり。ネオンカラーで視認性抜群、作業効率アップ。
    用途機器などの水平確認に形状丸型イエロー質量(g)約1寸法(Φcm)3.1
  • トビレベル・プロ エビス(水平器)

    トビレベル・プロ

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
    用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
  • モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)

    モバイルレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
    用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
  • ミニレベル Revo シンワ測定

    ミニレベル Revo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
    用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
  • ブルーレベル Pro2 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • 水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラス

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
    用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PM-角型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックレベル エビス(水平器)

    ベーシックレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • トビレベル - 2 エビス(水平器)

    トビレベル - 2

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
    用途足場組立用。水平・垂直の測定。
  • クリスタルレベルライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    クリスタルレベルライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
    用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器)

    インパクトドライバ用水平器

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
    長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • コンパクトスロープレベル(M付) アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル(M付)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
    用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
  • ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定

    ハンディレベル MEGA-MAG

    シンワ測定(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
  • ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
    用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
    用途水平・垂直の測定材質アルミニウム厚さ(mm)25高さ(mm)56
  • 電柱用水平器 エビス(水平器)

    電柱用水平器

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
    用途電柱用付属品取付バンド付長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD)

    配管職人用レベル

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
    気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
  • 設備用コンパクトレベル アカツキ製作所(KOD)

    設備用コンパクトレベル

    アカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
    寸法(mm)15×35×100仕様測定面強力マグネット付き材質(本体)アクリル樹脂製気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD)

    ユーティリティーレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
    質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
  • G-トーペイドレベル エビス(水平器)

    G-トーペイドレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDライトレベル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
    付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°
  • スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定

    スリムレベル 200mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
    呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)68本体寸法(mm)200×40×14材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
水平器・レベル