絞り込み
呼び寸法(mm)
- 300
- 100(33)
- 120(5)
- 150(28)
- 200(10)
- 220(8)
- 230(30)
- 250(3)
- 380(28)
- 400(3)
- 450(36)
- 500(3)
- 600(34)
- 750(15)
- 900(25)
- 1000(5)
- 1200(16)
- 1500(11)
- 1800(10)
- 2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アカツキ製作所(KOD)(14)
- エビス(水平器)(7)
- シンワ測定(6)
- TRUSCO(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- アックスブレーン(1)
- ムラテックKDS(1)
材質
- アルミ(32)
- 鋳鉄(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(33)
150(28)
230(30)
300
380(28)
450(36)
600(34)
750(15)
900(25)
1200(16)
呼び寸法(mm)をもっと見る

アルミレベル
(166件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
マグネット付ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から15日以内出荷磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
ブルーレベル Basic マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
アルミ水平器
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891本当日出荷6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
ブルーレベル Pro2 マグネット付
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベル Basic
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
アルミ水平器マグネット付
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891本当日出荷から4日以内出荷水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
ブルーレベル Pro2
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から15日以内出荷スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
アルミレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から8日以内出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から6日以内出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
ベーシックレベル(ブラック)
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベル Jr.2 マグネット付
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
スロープレベルワイド(広幅溝付)
アックスブレーン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。用途スロ-プレベル。
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
箱型アルミレベル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)
アカツキ製作所(KOD)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
アルミレベル(アイビーム型)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。用途水平・垂直・45°の測定。材質(本体)アルミニュウム感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂
ブルーレベル Jr.2
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
メガバブルアルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
磁石付Gレベル
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
eレベル マグ付
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベル(赤×黒)
アカツキ製作所(KOD)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
Gレベル 土木用
エビス(水平器)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能用途土木用。仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。感度(mm/m)0.0201°精度±1.00mm=±0.0573°以内RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
アイデアルレベル
エビス(水平器)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。用途多用途用仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.1432°以内色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応