3ページ目: 水平器・レベル

449件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネット付簡易水平器超ミニサイズの水平器分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない水平面に置くだけで簡易な水平出しができる蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
ブルーレベル(Φ50ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル(Φ50ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできるΦ50mmのホールソー用ケガキ穴付磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
スラントカードレベル エビス(水平器)スラントカードレベルエビス(水平器)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
クラフトレベル エビス(水平器)クラフトレベルエビス(水平器)
799税込879
1個
3日以内出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)18厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スラントレベル エビス(水平器)スラントレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
長さ(mm)91厚さ(mm)12高さ(mm)112材質(本体)ABS樹脂質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°材質(気泡管)ガラス気泡管精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ソリッドレベル2 エビス(水平器)ソリッドレベル2エビス(水平器)
3,588税込3,947
1個
当日出荷から15日以内出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理超強力磁石付
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
マグネット付 親子レベル PROMOTE(プロモート)マグネット付 親子レベルPROMOTE(プロモート)
799税込879
1本
翌々日出荷
便利なマグネット付です。
用途水平・垂直の確認にセット内容標準水平器・ミニ水平器全長(mm)210
ライトレベル マーベルライトレベルマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
超強力マグネットレベル JAPPY超強力マグネットレベルJAPPY
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水平器(アルミフレーム・マグネット付き) BOSCH(ボッシュ)水平器(アルミフレーム・マグネット付き)BOSCH(ボッシュ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定呼び寸法(mm)250質量(g)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
イージーレベル アカツキ製作所(KOD)イージーレベルアカツキ製作所(KOD)
989税込1,088
1個
当日出荷
ポケット水平器から新カラーが登場! マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
仕様校正証明書発行可能質量(g)60本体寸法(mm)85精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内感度0.6mm/m = 0.0033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可質量(g)80寸法(mm)100感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
鉄レベル アカツキ製作所(KOD)鉄レベルアカツキ製作所(KOD)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質(フレーム)鋳鉄製フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)マグネット付 ポケアル・レベルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230仕様マグネット2個付長さ(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
スロープレベルワイド(広幅溝付) アックスブレーンスロープレベルワイド(広幅溝付)アックスブレーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
ポケットレベル エビス(水平器)ポケットレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15マグネットなし
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
アルミ水平器 スイッチボックス用 KUROKIN(黒金)アルミ水平器 スイッチボックス用KUROKIN(黒金)
8,898税込9,788
1個
予約販売
スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
スロープレベル トライ Ebisu Diamondスロープレベル トライEbisu Diamond
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。
用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個
水準器 はくでん水準器はくでん
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
BIGX レッドレベル SOLABIGX レッドレベルSOLA
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ水平器(黒金) フジ矢アルミ水平器(黒金)フジ矢
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
磁石付スラントレベル・プロ エビス(水平器)磁石付スラントレベル・プロエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
リバイスルーペ エビス(水平器)リバイスルーペエビス(水平器)
799税込879
1個
翌々日出荷
大きく見える!メガネ型ルーペレンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
ソリッドレベル2 エビス(水平器)ソリッドレベル2エビス(水平器)
3,588税込3,947
1個
当日出荷から15日以内出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理超強力磁石付
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)
399税込439
1個
当日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
角度計付G-レベル・建築用 エビス(水平器)角度計付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができるG-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂長さ(mm)71厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
丸型気泡管/フォルダー17 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー17エビス(水平器)
659税込725
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)17高さ(mm)17材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
4本線キーホルダー気泡管磁石付 エビス(水平器)4本線キーホルダー気泡管磁石付エビス(水平器)
599税込659
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15高さ(mm)16材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
6本線角気泡管 エビス(水平器)6本線角気泡管エビス(水平器)
759税込835
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
4本線キーホルダー気泡管 エビス(水平器)4本線キーホルダー気泡管エビス(水平器)
499税込549
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)7厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
ミニレベル マーベルミニレベルマーベル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
トビレベル ホワイト エビス(水平器)トビレベル ホワイトエビス(水平器)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°
ADアルミレベル KDSADアルミレベルKDS
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
用途水平・垂直測定に
プラスチック製レベル 230mm Bcrossプラスチック製レベル 230mmBcross
719税込791
1個
当日出荷
マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
水平器・レベル