5ページ目: 水平器・レベル

449件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
スイッチボックスエアコンレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスエアコンレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
トビ・ライトレベル ブラック/グリーン エビス(水平器)トビ・ライトレベル ブラック/グリーンエビス(水平器)
6,898税込7,588
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
設備レベル(白・緑) アックスブレーン設備レベル(白・緑)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
Gレベル 土木用 エビス(水平器)Gレベル 土木用エビス(水平器)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能
用途土木用。精度±1.00mm=±0.0573°以内感度(mm/m)0.0201°仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。RoHS指令(10物質対応)対応
eレベル マグ付 エビス(水平器)eレベル マグ付エビス(水平器)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダード磁石付水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒)アカツキ製作所(KOD)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5マグネットなし
ディレクターレベル エビス(水平器)ディレクターレベルエビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°
アルミレベルマグネット付 TRUSCOアルミレベルマグネット付TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(本体)アルミニウム
アルミレベル TRUSCOアルミレベルTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管なしアカツキ製作所(KOD)
3,798税込4,178
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
ステン万能鋏EX ストレート SK11ステン万能鋏EX ストレートSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプストレート切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
万能はさみASライト カーブ E-Value万能はさみASライト カーブE-Value
889税込978
1本
当日出荷
手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
RedM3 レッドレベル SOLARedM3 レッドレベルSOLA
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
RedM レッドレベル SOLARedM レッドレベルSOLA
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
BIG RedM 3 レッドレベル SOLABIG RedM 3 レッドレベルSOLA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
アルミBOXレベル 600 SK11アルミBOXレベル 600SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCクリアレベル SK11DVCクリアレベルSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂関連資料(3.43MB)
デジタルレベル23 ムラテックKDSデジタルレベル23ムラテックKDS
36,980税込40,678
1台
当日出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
アルミ水平器 フジ矢アルミ水平器フジ矢
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
EXIT トビレベル2 レッド WORKERZ EXITEXIT トビレベル2 レッドWORKERZ EXIT
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管レッド高さ(mm)43質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ブラック WORKERZ EXITNWZ トビレベル ゼロ・ラムダ ブラックWORKERZ EXIT
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【特長】アルミ削り出し・カラビナ対応大型シャックル付き・超強力磁石付3倍!・超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付けできます。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)128厚さ(mm)15材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・超強力磁石:1個付・V溝付測定面・パイプ測定可能ブラック高さ(mm)50質量(g)156精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
EXIT トビライトレベル・ミニ レッド WORKERZ EXITEXIT トビライトレベル・ミニ レッドWORKERZ EXIT
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
【特長】LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要。硬貨で簡単に開閉出来ます。/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能/カナビラ対応シャックル・落下防止シャックル付・シャックルは大型なのでスピーディーに収納と取り出し可能。/蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光します。/超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)20材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管・リチウム電池CR2032:1個付レッド高さ(mm)46.5質量(g)135精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
鳶レベル零 SK(新潟精機)鳶レベル零SK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)家具用コンセントケガキレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用家具用コンセントの取付穴のケガキに水平のレベル出しにΦ30 ルーター加工用センター穴付目盛り付見やすいブルーレベル
用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52関連資料(0.59MB)
拡張アルミレベル STABILA(スタビラ)拡張アルミレベルSTABILA(スタビラ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。
用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。イエロー精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時)
スーパースラント・一般用 エビス(水平器)スーパースラント・一般用エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
マスレベル エビス(水平器)マスレベルエビス(水平器)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
折りたたみ機能付き水平器精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。前後・左右の水平測定が一度に出来ます。集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、駆動部:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)300厚さ(mm)50高さ(mm)40質量(g)481感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
スロープレベル-2 エビス(水平器)スロープレベル-2エビス(水平器)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)331厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スコヤレベル エビス(水平器)スコヤレベルエビス(水平器)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)
用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付スロープレベル エビス(水平器)磁石付スロープレベルエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
トビレベル エビス(水平器)トビレベルエビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
カラビナと落下防止コードの両方に対応したシャックルがついています。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付パイプ測定可能
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
6本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)
499税込549
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)4本線フラット気泡管L25Fエビス(水平器)(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
45°付レベル エビス(水平器)45°付レベルエビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビ・ボックスレベル エビス(水平器)トビ・ボックスレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
6本線丸気泡管 エビス(水平器)6本線丸気泡管エビス(水平器)
759税込835
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.35=0.0201°
4本線丸気泡管 エビス(水平器)4本線丸気泡管エビス(水平器)
659税込725
1個
8日以内出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.50=0.0286°
水平器・レベル