7ページ目: 水平器・レベル

449件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
磁石付Gレベル エビス(水平器)磁石付Gレベルエビス(水平器)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルレベル エビス(水平器)クリスタルレベルエビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)15マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)アカツキ製作所(KOD)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
チビレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)チビレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
639税込703
1個
4日以内出荷
キーホルダー付きの超小型レベル キーホルダー付きで鍵の整理に便利 ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利 安価
用途工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に質量(g)15感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×17精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
クロスチェックレベル エスコクロスチェックレベルエスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
寸法(mm)59×44エスコ品番EA721JG
アルミ水平器 エスコアルミ水平器エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735-20材質アルミ
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から5日以内出荷
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスクエア BAHCO(バーコ)コンビネーションスクエアBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
バーチカル(測傾器) 関東測機社バーチカル(測傾器)関東測機社
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!家屋の傾き調査・確認の必需品です。V2型は、雇用能力開発機構の「住宅の性能評価」の教材に採用されました。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号
脚(mm)脚付、1150
バーチカル V2用キャリング布ケース 関東測機社バーチカル V2用キャリング布ケース関東測機社
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種V2
バーチカル V1用キャリング布ケース 関東測機社バーチカル V1用キャリング布ケース関東測機社
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種V1
バーチカル(測傾器) 関東測機社バーチカル(測傾器)関東測機社
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!家屋の傾き調査・確認の必需品です。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号
ちょーどいい水平器 アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器アカツキ製作所(KOD)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。
材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内関連資料(1.62MB)
ソリッドレベル・アルファ エビス(水平器)ソリッドレベル・アルファエビス(水平器)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×75製品質量(g)75色(本体)ステンカラー精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
メタリックポケットレベル トップマン[工具・金物]メタリックポケットレベルトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
軽量!コンパクト!スタイリッシュデザイン
サイズ(mm)100
アルミハンガーレベルミニ トップマン[工具・金物]アルミハンガーレベルミニトップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
仕様MG付精度±1.0mm/1000mm=±0.0573°感度0.35mm/1000mm=0.0201°サイズ(mm)100
気泡管 はくでん気泡管はくでん
229税込252
1個
5日以内出荷
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質アクリル
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!長さ(mm)200幅(mm)14気泡管:蛍光イエロー高さ(mm)44質量(g)60精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
鳶ライトレベルMAJEWEL SK11鳶ライトレベルMAJEWELSK11
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。ライト付き鳶レベルの特別カラーです。大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。強力マグネット内蔵です。測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。
用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直)材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度電池CR2032×1個気泡管グリーン
ステン万能鋏EX ベント SK11ステン万能鋏EX ベントSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
ステン万能鋏EX Wカーブ SK11ステン万能鋏EX WカーブSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
万能はさみAS ライト E-Value万能はさみAS ライトE-Value
889税込978
1本
翌々日出荷
細かなカットもしやすいスリムタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプ先細タイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
MM 5 25  コンパクトレベル SOLAMM 5 25 コンパクトレベルSOLA
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・鉄鋼等過酷な現場で活躍の頑丈ダイキャストボディ。
BIGX3 レッドレベル SOLABIGX3 レッドレベルSOLA
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD)マルチクレアレベルアカツキ製作所(KOD)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
ベーシックレベル・シルバー マグネット付 Ebisu Diamondベーシックレベル・シルバー マグネット付Ebisu Diamond
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
アルミBOXレベル 300 SK11アルミBOXレベル 300SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
アルミBOXレベル 450 SK11アルミBOXレベル 450SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCプロレベル150 SK11DVCプロレベル150SK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
DVCプロレベル120 SK11DVCプロレベル120SK11
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCライトレベル SK11DVCライトレベルSK11
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。付属品試供品電池材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付ムラテックKDS
45,980税込50,578
1台
当日出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
電工レベルPRO 垂平 SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定にトラスコ品番610-0473材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石【気泡管】緑種類4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)色(本体)シルバーマグネット1個
Green Saver 多機能型グリーンフォーク アカツキ製作所(KOD)Green Saver 多機能型グリーンフォークアカツキ製作所(KOD)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)70質量(g)42
ケガキレベル Ebisu DiamondケガキレベルEbisu Diamond
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装
EXIT トビレベル・プロ レッド WORKERZ EXITEXIT トビレベル・プロ レッドWORKERZ EXIT
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管レッド高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
EXIT トビレベル・プロ ガンメタ WORKERZ EXITEXIT トビレベル・プロ ガンメタWORKERZ EXIT
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管ガンメタ高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
EXIT トビレベル2 ガンメタ WORKERZ EXITEXIT トビレベル2 ガンメタWORKERZ EXIT
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管ガンメタ高さ(mm)43質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
EXIT トビレベル2 ブラック WORKERZ EXITEXIT トビレベル2 ブラックWORKERZ EXIT
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管ブラック高さ(mm)51質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
水平器・レベル