6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューム管レベルEX ヤマヨ

    ヒューム管レベルEX

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
    用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
  • 排水芯出しレベル アカツキ製作所(KOD)

    排水芯出しレベル

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    用途ヒューム管施工に最適気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
  • ヒューム管レベルPRO ヤマヨ

    ヒューム管レベルPRO

    ヤマヨ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    外形90MM以上の塩ビ管、リブ管等、全ての管材に対応。管の中心線(軸心)を素早く決定。付属の15cmポイントスケールの他、市販の30cm直尺を取付可能。管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします
    仕様【測定可能管】外形Φ90以上(内接される場合:内径250Φ以上)質量(g)680感度【気泡管】0.5mm/m=0.0286°
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • 排水管芯出レベル アカツキ製作所(KOD)

    排水管芯出レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    管径Φ20~Φ200用の芯出しに最適です。クロス型気泡管です。ブロック型樹脂製気泡管です。(本体一体型)。4本目盛入です。感度0.5mm/m=0.0286°です。
    用途水平の測定に。トラスコ品番851-1429材質アクリル樹脂長さ(mm)70厚さ(mm)35寸法(mm)35×24×70高さ(mm)24精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 450mm 排水勾配計 エスコ

    450mm 排水勾配計

    エスコ
    ¥8,280税込¥9,108
    1個
    翌日出荷
    仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100全長(mm)450材質(本体)アルミ製精度(mm/m)±1.5
芯出しレベル