159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XA-380S用電池カバー 新コスモス電機

    XA-380S用電池カバー

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    XA-380S用の電池カバーです。
    用途紛失・破損した際などに対象XA-380、XA-380S
  • 簡易点検用缶ガス 新コスモス電機

    簡易点検用缶ガス

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1本
    23日以内出荷
    エアで1.25vol%に調整したメタンガスです。 25%LELに相当します。
    用途ガス検知器の動作チェックに対象ガスメタンガス
  • FC-32用_2重フィルタ 新コスモス電機

    FC-32用_2重フィルタ

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    フィルタ付き流量計FC-32の交換用フィルタです。
    用途定期的な交換用に
  • 吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機

    吸引式ガス検知部用_ガス捕集器

    新コスモス電機
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
    用途主に可燃性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PE-2DC、PE-2CC、PD-12B-N、PD-12B-F、PD-12A-N、PD-12A-F、PD-12C-N、PD-14B-D、PD-14A-D、IRC-630、IRC-650
  • KS-7用_電池ユニット 新コスモス電機

    KS-7用_電池ユニット

    新コスモス電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    KS-7O、KS-7Dを乾電池4本で駆動させます。
    用途KS-7O、KS-7Dを乾電池で駆動させる際に連続使用時間(時間)約8800(20℃、無警報時)
  • KS-7用_時計用電池 新コスモス電機

    KS-7用_時計用電池

    新コスモス電機
    329税込362
    1個
    14日以内出荷
    内蔵している時計用の電池です。
  • XP-3120-V用交換用活性炭 新コスモス電機

    XP-3120-V用交換用活性炭

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    26日以内出荷
    XP-3120-Vの活性炭フィルタに充填されている活性炭です。
    用途XP-3120-Vの活性炭が破瓜した際の交換用です。適合機種XP-3120-V
  • XP-3000用ACアダプタ 新コスモス電機

    XP-3000用ACアダプタ

    新コスモス電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    XP-3000用のACアダプタです。
    用途ロギングなど連続使用する際に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3180E、XP-3120-V
  • XP-702Ⅲ(S)用Oリング 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用Oリング

    新コスモス電機
    549税込604
    1組
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するOリングです。ドレンフィルタ内のOリングです。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XA-4000Ⅱシリーズ 乾電池ユニットパック 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 乾電池ユニットパック

    新コスモス電機
    9,798税込10,778
    1個
    23日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ(充電池)の電池ユニットを当製品と交換することで乾電池でご使用になれます。
    用途XA-4000Ⅱシリーズ(充電池式)を乾電池で使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ レザーケース 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ レザーケース

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するレザーケースです。
    用途衝撃、汚れの防止に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XPS-7Ⅱ用検知棒 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用検知棒

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管の先端の検知棒です。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XPS-7Ⅱ用フィルタ 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用フィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1組
    4日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管に使用しているフィルタです。
    用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XPS-7Ⅱ、XPS-7
  • XPS-7Ⅱ用ACアダプタ 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用ACアダプタ

    新コスモス電機
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    XPS-7Ⅱに使用するACアダプタです。
    用途XPS-7Ⅱを長時間使用する際に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XX-353Ⅱ用フィルタエレメント 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用フィルタエレメント

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用しているフィルタです。
    用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用するワニ口のクリップです。
    用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • XX-353Ⅱ用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用している安全ピンアダプタです。
    適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
    用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
  • 簡易点検用缶ガス 新コスモス電機

    簡易点検用缶ガス

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    簡易点検用のガスです。
    用途始業前の動作確認や、指示値確認に
  • XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XX-2200用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用している安全ピンアダプタです。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • 卓上式赤外線プリンタ testo(テストー)

    卓上式赤外線プリンタ

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    テストー製品の測定データをワイヤレスでダイレクトに印刷することが可能です。
    トラスコ品番838-2635質量(g)350
  • ポンプユニット 新コスモス電機

    ポンプユニット

    新コスモス電機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。 本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、 事前測定の機器としてご使用頂けます。
    対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • 硫化水素発生管 ガステック

    硫化水素発生管

    ガステック
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
  • 替芯(6本入/EA770XP用) エスコ

    替芯(6本入/EA770XP用)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA770XP-1
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • KD-12_PD-12用磁石スティック 新コスモス電機

    KD-12_PD-12用磁石スティック

    新コスモス電機
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    KD-12シリーズ、PD-12シリーズで使用する設定用磁石スティックです。
    用途KD-12シリーズ、PD-12シリーズの設定に
  • KS-7用_電源ケーブル_AC100V用 新コスモス電機

    KS-7用_電源ケーブル_AC100V用

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
    用途AC100Vコンセントで使用する際にケーブル長(m)2.5
  • MAシリーズ用ACアダプタ CHINO(チノー)

    MAシリーズ用ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    CO2モニタMAシリーズ用ACアダプタ 赤外線吸収方式に使用出来ます。
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    9日以内出荷
    ガルバニ電気式センサ
  • 可燃性ガスセンサ ガステック

    可燃性ガスセンサ

    ガステック
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    9日以内出荷
    接触燃焼式センサ
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ガルバニ電気式センサ
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    定電位電解式センサ
  • 校正用メタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用メタンガスプッシュ缶

    ガステック
    13,980税込15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。メタン 1 %/内容量7リットル
  • 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用イソブタンガスプッシュ缶

    ガステック
    13,980税込15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。イソブタン 500 ppm/内容量7リットル
  • 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用イソブタンガスプッシュ缶

    ガステック
    13,980税込15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。イソブタン 0.9 %/内容量7リットル
  • 一酸化炭素センサ ガステック

    一酸化炭素センサ

    ガステック
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    定電位電解式センサ
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方) ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方)

    ガステック
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。2つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に2方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
    用途発生したガスの混合促進用。トラスコ品番707-2850材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長70程度外径(mm)【ガス出入口】6
  • ディフュージョンチューブ保持用かご ガステック

    ディフュージョンチューブ保持用かご

    ガステック
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
    用途高濃度ガス発生用。外径(mm)26.6×高さ184
  • 加湿筒 ガステック

    加湿筒

    ガステック
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
    用途パーミエーター発生ガスの湿度調整用。トラスコ品番707-2847材質ガラス、金属質量(kg)約1.1(水が入っていない状態)使用温度範囲(℃)5~40流量(L/min)0.2~10

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

ガス分析その他関連用品