特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方) ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方)

    ガステック
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
    用途発生したガスの混合・分岐用。トラスコ品番707-2852材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度外径(mm)【ガス出入口】6
  • ディフュージョンチューブ D50-4 ガステック

    ディフュージョンチューブ D50-4

    ガステック
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
    用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
  • フィルターキット エスコ

    フィルターキット

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個(20枚)
    翌々日出荷
    20枚入り。替フィルター。
    適合品番EA705EH-10、-20、旧EA705EH
  • TG165 EVA保護ケース 保護ケース Flir(フリアーシステムズ)

    TG165 EVA保護ケース 保護ケース

    Flir(フリアーシステムズ)
    39,980税込43,978
    1箱(5台)
    69日以内出荷
    電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
    トラスコ品番100-4669材質ポリエステル、PEVA、PET幅(mm)135高さ(mm)260奥行(mm)85
  • 延長採取棒NO.350BP-2 ガステック

    延長採取棒NO.350BP-2

    ガステック
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
    用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
  • スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) 堀場アドバンスドテクノ

    スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット)

    堀場アドバンスドテクノ
    199,800税込219,780
    1セット
    19日以内出荷
    バックライト機能、PC・プリンタ接続可です。実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。
    トラスコ品番361-3580セット内容電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター幅(mm)150測定範囲0.200~2.000S/cm(10/cm-1 セル定数の時) / 0.2~19.9(S/m)高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)AC100~240V電源AC100~240V分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999
  • サーモペイント(R)用シンナー 日油技研工業

    サーモペイント(R)用シンナー

    日油技研工業
    2,198税込2,418
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サーモペイント(R) の別売り付属品です。サーモペイント(R) 用シンナーです。「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    内容量(g)200
  • エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ

    エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)

    堀場アドバンスドテクノ
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。
    トラスコ品番361-0278セット内容pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液幅(mm)150高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)測定範囲(pH)0~14分解能(pH)0.01
  • ガス検知器用ポータブルエアーポンプ WatchGas

    ガス検知器用ポータブルエアーポンプ

    WatchGas
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
    質量(g)208温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー流量(L/min)0.4バッテリー容量(Ah)1防塵防水性能IP67充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません充電時間(時間)約7.5以内(新品時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証IECEx、ATEXアラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上)稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 一酸化炭素センサ ガステック

    一酸化炭素センサ

    ガステック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    方式定電位電解式対応機種CM-8A/CM-9A/CM-9A-BT
  • XP-3000Ⅱ用保護フィルム 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用保護フィルム

    新コスモス電機
    549税込604
    1セット
    10日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用の液晶保護フィルムです。
    用途液晶の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ

    新コスモス電機
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のアリゲータクリップです。
    用途腰などに装着して使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XA-380S用センサカバー 新コスモス電機

    XA-380S用センサカバー

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    XA-380S用のセンサカバーです。
    用途紛失・破損した際などに対象XA-380、XA-380S
  • XA-380S用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XA-380S用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    XA-380S用の安全ピンアダプタです。
    用途紛失した際などに対象XA-380、XA-380S
  • 簡易点検用缶ガス 新コスモス電機

    簡易点検用缶ガス

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1本
    23日以内出荷
    エアで0.72vol%に調整したイソブタンガスです。 40%LELに相当します。
    用途ガス検知器の動作チェックに対象ガスイソブタンガス
  • ガスバッグ 新コスモス電機

    ガスバッグ

    新コスモス電機
    5,898税込6,488
    1セット
    23日以内出荷
    テドラバッグです。チューブとコック付です。
    用途主にフロン、毒性ガス用です。対象ガスフロン・毒性ガス
  • AD-40用_金網フィルタ 新コスモス電機

    AD-40用_金網フィルタ

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    オートドレンAD-40に使用されている金網フィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種AD-40、AD-40G
  • AF-2用_1重フィルタ 新コスモス電機

    AF-2用_1重フィルタ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ウォータートラップAF-2AP用の交換フィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種AF-2AP
  • 防雨カバー(ガス検知器用) 新コスモス電機

    防雨カバー(ガス検知器用)

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    ガス検知部を水から守る保護カバーです。
    用途屋外や、噴水する部屋にガス検知部を設置する際等に
  • KS-7O用_分離型ユニット 新コスモス電機

    KS-7O用_分離型ユニット

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    KS-7O用の分離型センサユニットです。
    用途センサ(現場側)と離れた場所で指示、警報を確認したい場合に配線可能距離500m以下ケーブル種類1芯シールドケーブル(0.5~1.25mm2)、外径Φ10.5mm以下
  • KS-7用_バックアップ用電池 新コスモス電機

    KS-7用_バックアップ用電池

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    停電時に使用するバックアップ電池です。
  • XP-3120-V用活性炭フィルタ 新コスモス電機

    XP-3120-V用活性炭フィルタ

    新コスモス電機
    7,998税込8,798
    1セット
    26日以内出荷
    XP-3120-Vに使用する活性炭フィルタです。
    用途XP-3120-Vのベース出力調整時にご使用頂けます。活性炭を通すことにより、雑成分を除去します。適合機種XP-3120-V
  • XP-3000用簡易点検ガスバッグセット 新コスモス電機

    XP-3000用簡易点検ガスバッグセット

    新コスモス電機
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    XP-3000用のガスバッグセットです。
    適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180セット内容1Lウレタンガスバック、チューブコック、チューブアダプタ(簡易点検用)
  • XP-3000用吸引パイプ 新コスモス電機

    XP-3000用吸引パイプ

    新コスモス電機
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    XP-3000用の吸引パイプです。
    用途部品の紛失、破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-3000用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    XP-3000用のドレンフィルタです。
    用途フィルタの破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管

    新コスモス電機
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する導入管です。高所や狭い場所の検知が可能です。
    用途高所や狭い場所の検知が可能です。ドレンフィルタの先端のアタッチメントを外して本製品を接続します。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XP-702Ⅲ(S)用ハンドストラップ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用ハンドストラップ

    新コスモス電機
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するハンドストラップです。
    適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XV-389用フィルタ付センサカバー 新コスモス電機

    XV-389用フィルタ付センサカバー

    新コスモス電機
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    XV-389に使用するフィルタ付センサカバーです。
    用途紛失時等の交換用
  • XV-389用センサカバー 新コスモス電機

    XV-389用センサカバー

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    XV-389に使用するセンサカバーです。
    用途応答速度を早くしたい場合に使用します。
  • XV-389用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XV-389用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    XV-389に使用する安全ピンアダプタです。
    用途紛失時等の交換用
  • XV-389用アリゲータクリップ 新コスモス電機

    XV-389用アリゲータクリップ

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    XV-389に使用するワニ口のクリップです。
    用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に
  • XA-4000Ⅱシリーズ 充電池ユニットパックセット 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 充電池ユニットパックセット

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1セット
    23日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ(乾電池式)の電池ユニットを当製品と交換することで充電池でご使用になれます。
    用途XA-4000Ⅱシリーズ(乾電池式)を充電池で使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCSセット内容充電池ユニット、充電器、充電用ACアダプタ
  • XA-4000Ⅱシリーズ 乾電池ユニットパック 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 乾電池ユニットパック

    新コスモス電機
    9,798税込10,778
    1個
    23日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ(充電池)の電池ユニットを当製品と交換することで乾電池でご使用になれます。
    用途XA-4000Ⅱシリーズ(充電池式)を乾電池で使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ アームベルトセット 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ アームベルトセット

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトとベルトクリップのセットです。
    用途腕に装着して使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ ベルトクリップ 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ ベルトクリップ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトです。
    用途ベルトに装着して使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ ネックストラップ 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ ネックストラップ

    新コスモス電機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するネックストラップです。
    用途首から提げて使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ アームベルト 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ アームベルト

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトです。
    用途腕に装着して使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XPS-7Ⅱ用ガス導入管(テフロン1m) 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用ガス導入管(テフロン1m)

    新コスモス電機
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管です。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XPS-7Ⅱ用フィルタケースAS 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用フィルタケースAS

    新コスモス電機
    9,698税込10,668
    1個
    12日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管に使用するフィルタケースアッセイです。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XPS-7Ⅱ用導入管AS 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用導入管AS

    新コスモス電機
    19,980税込21,978
    1セット
    12日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管アッセイです。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

ガス分析その他関連用品