絞り込み
測定対象
  • ガソリン(1)
  • プロパン(1)
  • 可燃性ガス(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,988)
  • ドレーゲル(82)
  • 新コスモス電機(60)
  • ガステック(52)
  • 光明理化(18)
  • testo(テストー)(17)
  • WatchGas(10)
  • CHINO(チノー)(9)
  • はくでん(9)
  • ホダカ(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • コクゴ(5)
  • Drager(5)
  • 髙千穂産業(5)
  • イチネンTASCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
ガソリン(1)
プロパン(1)
可燃性ガス(1)
  • ポータブル酸素モニター エスコ

    ポータブル酸素モニター

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
    用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • 0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付) エスコ

    0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1台
    当日出荷
    付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン寸法(mm)30×20×130(H)質量(g)90電源単4電池×2本(付属)精度±3ppm分解能(ppm)1
  • バッテリースティック エスコ

    バッテリースティック

    エスコ
    9,840税込10,824
    1個
    翌々日出荷
    替バッテリースティック。
    適合品番EA705EH-20、旧EA702AF、旧EA705EG-10
  • 可燃性ガス検知器 エスコ

    可燃性ガス検知器

    エスコ
    58,000税込63,800
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
    質量(g)370電源単3電池×4本使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42感度5ppm(ガソリン)対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など検知方式半導体ガスセンサ/拡散式プローブ長(mm)400
  • [EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ

    [EA705BF-5用] 替フィルター(10個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1パック(10個)
    翌日出荷
    [EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
    仕様替フィルター適合本体EA705BF-5
  • [EA705BF-11用] 替フィルター(10個) エスコ

    [EA705BF-11用] 替フィルター(10個)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1パック(10個)
    翌日出荷
    [EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
    仕様替フィルター適合本体EA705BF-11
  • [フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ

    [フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)

    エスコ
    285,000税込313,500
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
    用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
  • [充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー エスコ

    [充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    EA705EJ-30用交換用バッテリー。
  • [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ

    [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    EA705EJ-30用交換用センサー。
  • [フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用) エスコ

    [フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
    セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180材質ゴーグル:ポリカーボネート質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
  • [LPG・13A]ガス洩れ検知器 エスコ

    [LPG・13A]ガス洩れ検知器

    エスコ
    111,000税込122,100
    1台
    翌日出荷
    付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)IP等級22(レザーケース装着時)
  • [SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ

    [SDカード付] デジタルCo2濃度計

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA733CF-8検知方式NDIR式補正機能
  • [R32・R410A] ガスリークディテクター エスコ

    [R32・R410A] ガスリークディテクター

    エスコ
    82,100税込90,310
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA705BF-11

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器