絞り込み
測定対象
- 一酸化炭素(2)
- 二酸化炭素(1)
測定範囲(ppm)
- 10~500(2)
- 400~5000(1)
ブランド
- PROTMEX
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,966)
- 新コスモス電機(57)
- ガステック(22)
- 光明理化(16)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- A-Gas Japan(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- エスコ(5)
- コクゴ(5)
- testo(テストー)(5)
- イチネンTASCO(4)
- elcometer(4)
- JIKCO(ジコー)(4)
- アイ電子技研(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定対象」から絞り込む
一酸化炭素(2)
二酸化炭素(1)

一酸化炭素チェッカー PTH-10D
PROTMEX¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"検知対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500使用温度範囲(℃)0~50付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100電源充電式バッテリー表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50連続使用時間(時間)120機能バックライト、音アラーム、省電力モード使用電源バッテリー対象ガス一酸化炭素稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
CO/CO2チェッカー PTH-9R
PROTMEX(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!検知対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素測定範囲【一酸化炭素】10~500ppm、【二酸化炭素】400~5000ppm検知原理【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー使用温度範囲(℃)0~50付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1寸法(mm)98×90×40質量(g)192電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー温度測定範囲(℃)0~50連続使用時間(時間)80機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000警報設定値【一酸化炭素音アラーム】150~500、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm稼働時間(時間)最大80検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80