絞り込み
測定対象
  • アンモニア(1)
  • 一酸化炭素(1)
測定範囲(ppm)
  • 0~100(1)
  • 0~1000(1)
  • 400~5000(2)
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(1)
  • 新コスモス電機(57)
  • ガステック(22)
  • 理研計器(17)
  • 光明理化(16)
  • WatchGas(10)
  • CHINO(チノー)(9)
  • ホダカ(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • エスコ(6)
  • ハネウェル(6)
  • testo(テストー)(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • コクゴ(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • elcometer(4)
  • JIKCO(ジコー)(4)
  • アイ電子技研(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
アンモニア(1)
一酸化炭素(1)
  • 可燃性ガス検知器 はくでん

    可燃性ガス検知器

    はくでん
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。
    感度応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度センサー半導体機能自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります応答時間≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒電池単4電池×2(別売)ウォームアップ時間約30秒検出範囲300~10000ppm
  • 可燃性ガス検知器 はくでん

    可燃性ガス検知器

    はくでん
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。ディスプレイ表示、ブザーで通知
    反応時間≦50ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒感度応答<50ppm(メタン)センサー半導体電池単四電池×2本(別売)保管温湿度範囲-10~60℃ / 20~80%RHウォームアップ時間約30秒動作温湿度範囲0~50℃ / 20~80%RH検出範囲300~10000ppmアラーム画面表示・ブザー
  • 一酸化炭素メーター はくでん

    一酸化炭素メーター

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素(CO)の割合を検出し、1~1000ppmの濃度を測定します。LCDディスプレイ・アラーム音で一酸化炭素のパーセンテージを示します。
    寸法(mm)162×57×38質量(g)120電源単四電池×3(別売)精度±10%センサー電気化学式応答時間<60秒動作環境0~50℃・0~99%RH測定範囲(ppm)0~1000検知ガス一酸化炭素保管温度(℃)-30~60分解能(ppm)1
  • 4in1ガス検知器 はくでん

    4in1ガス検知器

    はくでん
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
    仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
  • 二酸化炭素濃度計 はくでん

    二酸化炭素濃度計

    はくでん
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)
    付属品充電用USBケーブル仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • アンモニア検知器 はくでん

    アンモニア検知器

    はくでん
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品はアンモニアガス濃度を検出する機器です。電気化学センサーを採用し、第一段階(20.0ppm)・第二段階(40.0ppm)のアラーム設定が有り、音・光によるアラーム機能があります。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    検知対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0~100検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-10~50付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池寸法(mm)182×66×31測定範囲0~100ppm質量(g)148電源(V)3.7充電式リチウム電池(付属)測定精度±2%センサー電気化学分解能0.1ppm温度測定範囲(℃)-10~50使用周囲温度(℃)-10~50対象ガスアンモニア(NH3)応答速度T90 ≦120秒バッテリー容量(mAh)1000警報設定値20.0ppm、40.0ppm動作湿度(%RH)<95(霜なし)アラーム音と光のダブルアラーム、アラーム値は固定(20.0ppm, 40.0ppm)、アラーム音は最大80dBまでリピート機能≦120秒
  • 二酸化炭素濃度計 はくでん

    二酸化炭素濃度計

    はくでん
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    壁面に設置できる横長タイプのCO?モニター。空間全体の空気環境を常時確認できます。二酸化炭素濃度(ppm)、温度、湿度をリアルタイムで測定・表示。室内環境管理の目安確認に適しています。二酸化炭素検知にはNDIR(非分散型赤外線)方式を採用。長期使用時も安定した測定が可能です。?離れた位置からでも確認しやすい大きな数字表示。CO?濃度レベルは4段階のカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲の明るさに応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず見やすく使用できます。設定したCO?濃度を超えるとアラームでお知らせ。換気管理の補助に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)
    付属品充電用USBケーブル(5V)仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)270×90×35質量(g)320電源充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • PM2.5測定器 はくでん

    PM2.5測定器

    はくでん
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    室内のPM2.5濃度(μg/m?)に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示。空気中の粉じん状況を目安として確認できます。?数値が大きく、離れた位置からでも確認しやすい表示設計。PM2.5濃度レベルはカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲環境に応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず視認性を確保します。PM2.5濃度が設定値を超えた場合にアラームでお知らせ。換気や空気清浄の目安管理に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)?内蔵リチウム電池を搭載し、USB充電に対応。設置場所を選ばず使用できます。?壁面設置・卓上設置のどちらにも対応。オフィス、教室、家庭内、施設など幅広いシーンで使用可能です。
    付属品充電用USBケーブル(5V)寸法(mm)270×90×35測定範囲0~999(μg/m3)質量(g)550電源充電式リチウム電池測定項目PM2.5、温度、湿度測定温度範囲(℃)-10~50湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • 水素検知器 はくでん

    水素検知器

    はくでん
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯型の水素(H2)検知器であり、水素を検知すると液晶ディスプレイに水素濃度の数値が表示されます。ユーザーが設定可能な低濃度/高濃度アラーム機能を備えています。検出結果があらかじめ設定されたアラーム設定を超えると、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
    寸法(mm)114.5×65×38測定範囲0~1000PPM質量(g)186分解能1PPM機能セキュリティパスワード設定、ピーク表示モード、校正用濃度設定、硫化水素読み取りモード電池3.7V 1800mAhリチウム電池防爆構造Ex ib II C T4 Gb(CQEx対応, 国内防爆規格非対応)計測方式拡散式

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器