絞り込み
測定対象
- アセトアルデヒド(1)
- ジクロロメタン(1)
- スチレン(1)
- トリメチルアミン(1)
- ブタジエン(1)
- プロパンガス(LPG)(1)
- プロピレンオキシド(1)
- リン化水素(1)
- 一酸化炭素(5)
- 二硫化ジメチル(1)
- 二硫化炭素(1)
- 二酸化炭素(3)
- 可燃性ガス(2)
- 塩化ビニル(2)
- 硫化ジメチル(1)
- 硫化水素(6)
- 酸化ビニリデン(1)
- 酸素(6)
測定範囲(ppm)
- 0~300(1)
- 0~9999(2)
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,989)
- ドレーゲル(82)
- 新コスモス電機(60)
- 光明理化(18)
- testo(テストー)(17)
- エスコ(15)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- A-Gas Japan(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- コクゴ(5)
- Drager(5)
- 髙千穂産業(5)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る
「測定対象」から絞り込む
一酸化炭素(5)
二硫化ジメチル(1)
二硫化炭素(1)
二酸化炭素(3)
可燃性ガス(2)
塩化ビニル(2)
硫化ジメチル(1)
硫化水素(6)
酸化ビニリデン(1)
酸素(6)

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
ホスフィン検知管
ガステック¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能対象ガスリン化水素
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥309,800税込¥340,7801台76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥57,980税込¥63,7781台30日以内出荷センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。用途一酸化炭素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7788セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~300ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス一酸化炭素分解能(ppm)0.1(硫化水素)
二酸化炭素濃度測定器
ガステック¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。質量(g)約135電源専用ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)通信方式Bluetooth Ver.4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35測定ガス二酸化炭素指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999使用環境条件温度:0~40℃アズワン品番64-7722-46検知対象ガス二酸化炭素補正機能有通信距離(m)最大:約10
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
硫化水素測定器
ガステック¥369,800税込¥406,7801台(1台)23日以内出荷から63日以内出荷H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に。下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
一酸化炭素検知警報器
ガステック¥74,980税込¥82,4781台(1台)61日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。省電力設計で、1000時間使用可能。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載
アルコールチェック用検知管セット
ガステック¥38,980税込¥42,8781セット8日以内出荷ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ
ガステック¥72,578税込¥79,8361台当日出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ
ガステック¥71,980~税込¥79,178~1式36日以内出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ
ガステック¥91,980~税込¥101,178~1式36日以内出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ
ガステック¥69,980~税込¥76,978~1式36日以内出荷センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥72,980~税込¥80,278~1式11日以内出荷から18日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)
ガス採取器 ガステック 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付
ガステック¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。種別試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付
パーミエーションチューブ P-74-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本11日以内出荷から22日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.04~6.3●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス硫化ジメチル
パーミエーションチューブ P-164-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本26日以内出荷から31日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.7~33●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガスプロピレンオキシド
パーミエーションチューブ P-100シリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本70日以内出荷から80日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.03~1.9●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガスプロパン保管環境冷凍
パーミエーションチューブ P-174-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本25日以内出荷から40日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.7~33●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス1.3-ブタジエン保管環境冷凍
パーミエーションチューブ P-73-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本11日以内出荷から22日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.003~0.45●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス二硫化ジメチル
パーミエーションチューブ P-180-Hシリーズ
ガステック¥62,980~税込¥69,278~1本10日以内出荷から25日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.06~3.1●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガストリメチルアミン保管環境冷蔵
パーミエーションチューブ P-124-Hシリーズ
ガステック1本欠品中※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.0045~0.22●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガススチレン保管環境冷凍
パーミエーションチューブ P-138-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本26日以内出荷から36日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.3~15.8●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガスジクロロメタン
パーミエーションチューブ P-131-Hシリーズ
ガステック¥62,980~税込¥69,278~1本20日以内出荷から30日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.8~58●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス塩化ビニル保管環境冷凍
パーミエーションチューブ P-131シリーズ
ガステック¥62,980~税込¥69,278~1本40日以内出荷から50日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.05~3.7●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス塩化ビニル保管環境冷凍
パーミエーションチューブ P-130-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本25日以内出荷から40日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.3~13.8●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス酸化ビニリデン保管環境冷凍
パーミエーションチューブ P-92-1シリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本45日以内出荷から60日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.1~5.2●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガスアセトアルデヒド保管環境冷蔵
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥316,800税込¥348,4801台76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。種別試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付