絞り込み
測定対象
- リン化水素(1)
- 一酸化炭素(3)
- 二硫化炭素(1)
- 二酸化炭素(1)
- 可燃性ガス(2)
- 硫化水素(5)
- 酸素(5)
測定範囲(ppm)
- 0~300(1)
- 0~9999(1)
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,953)
- 新コスモス電機(57)
- 光明理化(16)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- A-Gas Japan(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- エスコ(5)
- コクゴ(5)
- testo(テストー)(5)
- イチネンTASCO(4)
- elcometer(4)
- JIKCO(ジコー)(4)
- アイ電子技研(4)
- ブランドをもっと見る
「測定対象」から絞り込む
リン化水素(1)
一酸化炭素(3)
二硫化炭素(1)
二酸化炭素(1)
可燃性ガス(2)
硫化水素(5)
酸素(5)

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
ホスフィン検知管
ガステック¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能対象ガスリン化水素
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
硫化水素測定器
ガステック¥369,800税込¥406,7801台(1台)23日以内出荷から63日以内出荷H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に。下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
一酸化炭素検知警報器
ガステック¥74,980税込¥82,4781台(1台)61日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。省電力設計で、1000時間使用可能。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載
アルコールチェック用検知管セット
ガステック¥38,980税込¥42,8781セット8日以内出荷ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
二酸化炭素濃度測定器
ガステック¥40,980税込¥45,0781台当日出荷自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素(CO2)測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1
マルチガスモニタ
ガステック¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。寸法(mm)103×58×30質量(g)182保護構造防塵・防水構造(IP66/67)電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示ガス採気方式拡散式バッテリー容量(Ah)0.75警報方式ランプ ブザー バイブレーション使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
拡散式硫化水素測定器
ガステック¥299,800税込¥329,7801個22日以内出荷から62日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。寸法(mm)約89Φ×148質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個
CO・CO2測定器
ガステック¥269,800税込¥296,7801個31日以内出荷小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm質量(g)600(電池・センサ含む)電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)ガス採気方式吸引式測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式検知方式NDIR式使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH補正機能有
酸素・毒性ガスモニタ
ガステック¥97,980~税込¥107,778~1個6日以内出荷から22日以内出荷2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。寸法(mm)70×33×69質量(g)120(電池含む)ガス採気方式拡散式
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器
ガステック¥179,800税込¥197,7801個62日以内出荷小型・軽量 省電力設計 スイッチの切替で3つの測定方法 照明ランプ・流量チェッカ付 メタン以外の可燃性ガスの測定 (GOM-3Aはメタン仕様も可能)トラスコ品番542-5212質量(kg)1.2測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL寸法150(W)×70(D)×110(H)電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)測定対象気体酸素・可燃性ガス表示方式アナログメーター式(照明機能付)連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL