絞り込み
測定対象
- アセチレン(14)
- アンモニア(158)
- イソブタン(409)
- エタン(13)
- エチレン(17)
- シアン化水素(141)
- プロパンガス(LPG)(22)
- ホスフィン(146)
- メタン(679)
- 一酸化炭素(606)
- 一酸化窒素(15)
- 二酸化炭素(334)
- 二酸化硫黄(156)
- 二酸化窒素(18)
- 可燃性ガス(42)
- 塩素(91)
- 揮発性有機化合物(VOC)(255)
- 水素(38)
- 硫化水素(409)
- 酸素(547)
- 測定対象をもっと見る
測定範囲(ppm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,989)
- ドレーゲル(82)
- 新コスモス電機(60)
- ガステック(52)
- 光明理化(18)
- testo(テストー)(17)
- エスコ(15)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- A-Gas Japan(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- コクゴ(5)
- 髙千穂産業(5)
- イチネンTASCO(4)
- elcometer(4)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 検知器
「測定対象」から絞り込む
アンモニア(158)
イソブタン(409)
ホスフィン(146)
メタン(679)
一酸化炭素(606)
二酸化炭素(334)
二酸化硫黄(156)
揮発性有機化合物(VOC)(255)
硫化水素(409)
酸素(547)
測定対象をもっと見る

フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
ポータブルガス検知器 XA-380S
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷から16日以内出荷装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。用途プラント、工場等での安全確認に防爆構造Ex ia ⅡC T3検知対象ガスアンモニア、水素測定範囲0~100%LELサンプリング方式拡散式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP54相当セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個質量(g)約63(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型)
シー・エイチ・シー・システム(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー有り質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能無アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ
理研計器¥41,980~税込¥46,178~1台10日以内出荷から13日以内出荷個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造検知対象ガス酸素測定範囲(%)0.0~40.0サンプリング方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式保護等級IP66/67相当質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示データロギング有無有
XA-4000Ⅱシリーズ用導入管
新コスモス電機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷セット内容8mガス導入管、サンプリングフロート、収納ケース対象機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
装着型酸素、一酸化炭素濃度計
新コスモス電機¥99,980~税込¥109,978~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。防爆構造Ex ib IIB T3検知対象ガス酸素、一酸化炭素測定範囲(酸素)0~25vol%、(一酸化炭素)0~300ppmサンプリング方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%連続使用時間(時間)5000ガス採気方式拡散式対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)測定範囲(vol%)(酸素)0~25測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300
4in1ガス検知器
はくでん¥41,980税込¥46,1781個当日出荷O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
可燃性ガス検知器
はくでん¥4,598税込¥5,0581個当日出荷感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。感度応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度センサー半導体機能自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります応答時間≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒電池単4電池×2(別売)ウォームアップ時間約30秒検出範囲300~10000ppm
モバイルCOモニター
bitstrong(ビットストロング)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)対象ガスCOバッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書測定範囲(ppm)【CO濃度】0~500(± 10%)湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付
理研計器¥99,980~税込¥109,978~1台13日以内出荷から100日以内出荷サンプリング方式拡散式保護等級IP66/68(2m,1h)相当質量(g)約100校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型マルチガス検知器GX-Force
理研計器¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から31日以内出荷軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。防爆構造ExdaiaⅡCT4Gaサンプリング方式吸引式検知原理ニューセラミック式,、定電位電解式使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)保護等級IP67相当仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持質量(g)約280電源リチウムイオン電池表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)連続使用時間(時間)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)吸引流量0.35L/min 以上表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ
新コスモス電機¥139,800~税込¥153,780~1個ほか4日以内出荷から18日以内出荷検知対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式警報設定値18vol%(固定)データロギング有無有
投込み式酸素濃度計OX-08
理研計器¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式警報方式自己保持検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ガス検知器GX-3RシリーズおよびGX-3RProシリーズ(充電池仕様)の充電時に製品を置く専用台となります。連結が可能で複数台整列させられることで陳列の整頓ができます。トラスコ品番657-5662
壁掛け用アタッチメント
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。付属品取扱説明書 1部材質ABS質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ
理研計器¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から4日以内出荷LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。サンプリング方式ポンプ吸引式検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)保護等級IP67 相当付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示表示方式LCDバーメータ+目盛+LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)警報方式ガス警報:1段警報動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング、UKCA マーキング警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。検知対象ガス硫化水素、酸素測定範囲(ppm)0~30.0サンプリング方式拡散式検知原理ニューセラミック式、定電位電解式保護等級IP66/68(2m、1h)相当付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)連続使用時間(時間)25検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)データロギング有無有
アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194)
理研計器¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷社名ロゴ入り。ガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×173×194RoHS指令(10物質対応)対応
水素ガス検知器
WatchGas¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス水素測定範囲(ppm)0~2000サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥99,980税込¥109,9781個ほか9日以内出荷から13日以内出荷小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m
理研計器¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。防爆構造Ex ia ⅡC T4 Ga検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素測定範囲(ppm)0~500サンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)検知原理ニューセラミック式・定電位電解式使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm質量(g)約100電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示分解能1%LEL、0.1vol%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppm吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)充電時間(時間)約3警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)データロギング有無有
CO2測定器
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び寸法(mm)W91.8×D36×H97.8電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
高精度CO2モニター マーベル001
シー・エイチ・シー・システム(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~5000検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)0~50仕様データロガー無し質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)測定方法高精度NDIR(非分散型赤外線吸収方式)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上警報方式アラーム設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下警報設定値1000ppmRoHS指令(10物質対応)対応補正機能無アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)データロギング有無無
個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ
理研計器¥59,980~税込¥65,978~1個ほか4日以内出荷から61日以内出荷個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式測定範囲(ppm)0~2000サンプリング方式拡散式データロギング有無有
吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器
新コスモス電機¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷から13日以内出荷リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))質量(g)約420(セット時)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
定置型ガス警報器 ガスバスター
JIKCO(ジコー)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷から22日以内出荷定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理サンプリング方式拡散式検知原理接触燃焼式電源AC100-240V分解能0.01機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%ガス採気方式拡散式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
フロンリークチェッカー
新コスモス電機¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
定置型ガス警報器
新コスモス電機¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷から28日以内出荷小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
CO2モニターplus
マザーツール(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~3000検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)0~50付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22測定方法NDIR(赤外線吸収法)分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1測定対象CO2、温度、換気率校正外気を使った簡易校正使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)アズワン品番1-9176-01補正機能有データロギング有無有
ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
塩化水素ガス検知器
WatchGas¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス塩化水素測定範囲(ppm)0~15サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション警報設定値2.0ppm、 5.0ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001
理研計器¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。RoHS指令(10物質対応)対応
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセット
testo(テストー)¥169,800~税込¥186,780~1セット20日以内出荷から21日以内出荷testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
個人装着型 SC-04乾電池仕様
理研計器¥86,980~税込¥95,678~1台ほか3日以内出荷から31日以内出荷個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造サンプリング方式拡散式検知原理定電位電解式保護等級IP66/67相当質量(g)約93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示RoHS指令(10物質対応)対応データロギング有無有
2段式ガス採集棒 GSR-3
理研計器¥11,980税込¥13,1781個欠品中全長約70cmで手が届かない高所も測定可能 接続可能機種:GX-Force・RP-3R(GX-3R専用吸引ポンプユニット)用途高所測定用全長(cm)約70縮長(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応
一酸化炭素ガス検知器
WatchGas¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。 PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-40~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式保護等級IP67測定対象一酸化炭素(CO)測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~500使用期間(年)センサー:約2電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1校正証明書付き
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96
CEM¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。仕様チャネル:2.5、10um測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3質量(g)139電源充電式内蔵リチウムバッテリー温度範囲(℃)空気温度:0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH分解能1ug/m3湿度範囲0~100%RH測定ガスPM2.5、PM10