絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50
  • -20~70(24)
  • -40~250(20)
  • -40~260(8)
  • -50~70(17)
  • -50~90(8)
  • -50~150(12)
  • -50~250(8)
  • -50~280(15)
  • -50~300(25)
  • -50~350(13)
  • -50~1300(12)
  • -59.9~99.9(8)
  • -100~400(11)
  • -200~400(14)
  • -200~700(8)
  • -200~800(8)
  • -200~1000(11)
  • -200~1370(18)
  • -200~1372(10)
校正証明書
  • 付き(8)
特性
  • 防水(2)
設置方式
  • 卓上式(2)
  • 壁掛け(2)
特殊用途
  • 風呂・サウナ用(1)
ブランド
  • アズワン(6)
  • testo(テストー)(6)
  • シンワ測定(3)
  • アイシー(2)
  • マザーツール(1)
  • ZERO JAPAN(1)
  • テトラ(1)
アズワン・testo(テストー)・シンワ測定・アイシー・マザーツール・ZERO JAPAN・テトラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50
-20~70(24)
-40~250(20)
-50~70(17)
-50~280(15)
-50~300(25)
-50~350(13)
-50~1300(12)
-200~400(14)
-200~1370(18)
測定範囲(℃)をもっと見る
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70本体寸法(mm)103×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
デジタル水温計 テトラデジタル水温計テトラ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ寸法(mm)66×15×30電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)温度範囲(℃)0~50コード長さ(m)約1分解能(℃)0.1測定周期10秒毎測定精度(℃)±1(0~30
風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定風呂用デジタル温度計 B クマシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)本体寸法(mm)95×75×30測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 アズワンソーラーデジタル温度計 校正証明書付アズワン
14,900税込16,390
1台
11日以内出荷
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-20校正証明書一般校正
ソーラーデジタル温度計 マザーツールソーラーデジタル温度計マザーツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソーラー電池使用のデジタル温度計です。ソーラー電池使用で電池不要です。室内(250Lux以上)で作動します。MAX/MIN表示機能付です。
用途デジタル温度計。質量(g)約33電源アモルファスソーラー電池測定範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×68×13分解能0.1度確度±1.0度(10~40度)左記以外±2度測定周期10秒/回
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
TESTO440 IAQセット testo(テストー)TESTO440 IAQセットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷から30日以内出荷
testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
141,500税込155,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
141,500税込155,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワンソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
17,400税込19,140
1台
11日以内出荷
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワンソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
17,400税込19,140
1台
11日以内出荷
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-56校正証明書一般校正(英語)
赤外線チェッカー タクシー・バス用 ZERO JAPAN赤外線チェッカー タクシー・バス用ZERO JAPAN
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
非接触で瞬間計測 お待たせさせない0.5秒の瞬間計測 カウンター機能&警告音機能搭載
付属品専用フレキシブルアタッチメント、専用挟み込み器具(バス用)、専用挟み込み器具(タクシー用)質量(g)120.6外形寸法(mm)107×75×57電源3×単三乾電池(外部電源と内部電源は自動切り替え可能)、100VのUSB専用コードもお使い頂けます。(コードは付きません)測定範囲(℃)0~50反応時間0.5秒入力DC 5V 1A精度(℃)±0.2(測定環境温度20.0℃~40.0℃)インターフェースマイクロUSBディスプレイデジタル ディスプレイ測定距離5~10cm自動測定アラーム内容異常には自動アラーム、約5秒間点滅+サウンドアラーム環境温度範囲(℃)10-40(15-35おすすめ)待機時間約1週間
TESTO440用 熱線式微風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 熱線式微風速プローブtesto(テストー)
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から30日以内出荷
0~5m/sまでの指向性微風と温度を測定する有線ハンドル一体型の熱線式微風速プローブです。 最高精度±(0.02m/s+測定値の5%)での風速測定ができます。
用途ドラフトチャンバ・安全キャビネット、クリーンルーム内の風速測定用
TESTO440用 無指向性風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 無指向性風速プローブtesto(テストー)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
熱線式無指向性プローブは、5m/sまでの無指向性微風と温度を測定する、有線ハンドル一体型のプローブです。 センサ周囲にはワイヤーガードがついており、ISO7730等に準拠した乱流レベルを測定することでドラフトリスクの判定ができます。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
TESTO440用 IAQプローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 IAQプローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
用途室内空気質の評価に
TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途室内空気質の評価に
TESTO440 快適度測定セット testo(テストー)TESTO440 快適度測定セットtesto(テストー)
299,800税込329,780
1式
30日以内出荷
testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。 室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
サーモ231 地気二段式温度計 アイシーサーモ231 地気二段式温度計アイシー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
シンプルなデザインで地温と気温を同時に確認できます。 地中に挿し込みやすい設計になっています。
測定範囲(℃)地温:0~50/気温:-20~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H336×Φ16寸法(高さH×幅W)(mm)336×16
サーモ230 ニュー地温計 アイシーサーモ230 ニュー地温計アイシー
569税込626
1個
5日以内出荷
シンプルな地温計です。
ホワイト測定範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H220×Φ17寸法(高さH×幅W)(mm)220×17

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計