絞り込み
ブランド
- SenseAir(センスエア)
- モノタロウ(5)
- エスコ(45)
- testo(テストー)(29)
- 佐藤計量器製作所(27)
- 熱研(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- サーモポート(19)
- マザーツール(14)
- ケニス(12)
- アイシー(12)
- 三商(10)
- ナリカ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アイ電子技研(8)
- CHINO(チノー)(7)
- ホーザン(7)
- 村山電機製作所(6)
- カスタム(5)
- 理化工業(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

CO2 Engine K30
SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。用途農業(ビニールハウスCO2濃度)精度±30ppm(+3%rdg)寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)測定原理NDIR対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
CO2 Engine K30EQC
SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能用途換気用途仕様メンテナンスフリー寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法ON(大気での濃度で校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)電池寿命(時間)センサー予測:>15年応答時間(秒)20(拡散時間)測定原理NDIR対象ガスCO2ウォームアップ時間1分動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)測定範囲(ppm)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応