絞り込み
測定範囲(℃)
  • 800(1)
  • -104.9~504.9(2)
  • -105~505(1)
  • -200~800(2)
  • -200~1370(3)
特性
  • 防水(2)
設置方式
  • その他(2)
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(6)
  • testo(テストー)(100)
  • 佐藤計量器製作所(62)
  • エスコ(60)
  • 理化工業(59)
  • 熱研(46)
  • マザーツール(41)
  • アズワン(34)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • サーモポート(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • シンワ測定(14)
  • アイシー(14)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ケニス(12)
  • 三商(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • カスタム(9)
  • ライン精機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
800(1)
-104.9~504.9(2)
-105~505(1)
-200~800(2)
-200~1370(3)
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • Bluetoothハンディタイプ温度計 安立計器

    Bluetoothハンディタイプ温度計

    安立計器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ

    安立計器
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96
  • ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

    安立計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
  • デジタル温度計 安立計器

    デジタル温度計

    安立計器
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    8日以内出荷
    低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ 安立計器

    ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ

    安立計器
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下寸法(mm)68×201×42質量(g)350(電池含む)スイッチ操作:メンブレンスイッチ電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替)適合規格RoHS指令(2023年1月時点)表示7セグメントLCD(液晶)入力点数1使用時間(単位/時間)150メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Kタイプ電池寿命約5年(常温保存にて)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)アズワン品番68-1074-63印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字)測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ 安立計器

    メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ

    安立計器
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
    付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット温度係数±(0.04×Δt℃)使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-pリニアライザデジタルリニアライザ方式
  • ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ

    安立計器
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    アラーム搭載の高機能モデル。K熱電対タイプ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9233-01
  • 高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ 安立計器

    高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ

    安立計器
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
    仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)質量(g)約350(乾電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く入力熱電対入力(タイプE)1点分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10サンプリング周期約500ms
  • ハンディタイプ温度計測器 LED表示モデル HR-1400シリーズ 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器 LED表示モデル HR-1400シリーズ

    安立計器
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    視認性に優れたLED表示モデル。E熱電対タイプ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9233-04
  • ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ

    安立計器
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82(W)×166(H)×36(D)突起部を除く
  • データ解析ソフト AMSシリーズ 安立計器

    データ解析ソフト AMSシリーズ

    安立計器
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    仕様適応機種:AM-9000アズワン品番65-3543-33

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計