絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~250(1)
  • -50~1300(2)
特性
  • 防水(1)
設置方式
  • その他(2)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(43)
  • testo(テストー)(29)
  • 佐藤計量器製作所(27)
  • 熱研(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • サーモポート(19)
  • マザーツール(14)
  • ケニス(12)
  • アイシー(12)
  • 三商(10)
  • ナリカ(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • アイ電子技研(8)
  • CHINO(チノー)(7)
  • ホーザン(7)
  • 村山電機製作所(6)
  • カスタム(5)
  • 理化工業(5)
  • CRECER(クレセル)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~250(1)
-50~1300(2)
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
    測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥9,050~税込¥9,955~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計