絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~200(1)
- -20~60(1)
- -20~100(1)
- -30~50(1)
- -40~50(1)
校正証明書
- 付き(4)
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
ブランド
- シンワ測定
- 佐藤計量器製作所(7)
- エスコ(4)
- CRECER(クレセル)(2)
- エンペックス気象計(2)
- 日本計量器工業(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- 安藤計器製工所(1)
- 松吉医科器械(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~200(1)
-20~60(1)
-20~100(1)
-30~50(1)
-40~50(1)

温度計 丸型
シンワ測定(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から14日以内出荷健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。用途温度の測定に使用する温度計測定範囲(℃)-30~50精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±41目盛(℃)2材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計 丸型
温度計 丸T字型 V-2
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。測定範囲(℃)-20~60精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
温度計 丸T字型 V-3
シンワ測定¥9,998税込¥10,9981個当日出荷近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。測定範囲(℃)-20~100精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
温度計 丸T字型 V-4
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から20日以内出荷見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。測定範囲(℃)0~200精度(℃)±51目盛(℃)5材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計