絞り込み
設置方法
- 卓上式(2)
- 壁掛け(2)
測定範囲(℃)
- -9.9~50(2)
湿度測定範囲(%)
- 10~95(1)
- 20~95(1)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ
- A-Gas Japan(26)
- エスコ(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- CRECER(クレセル)(12)
- タニタ(12)
- エンペックス気象計(12)
- CHINO(チノー)(11)
- ドリテック(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 佐藤計量器製作所(9)
- testo(テストー)(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- マザーツール(5)
- RS PRO(5)
- イチネンTASCO(4)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- カスタム(3)
- シチズン(3)
- ブランドをもっと見る
「設置方法」から絞り込む
卓上式(2)
壁掛け(2)

デジタル温湿度計 環境目安表示付
(181件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
(36件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1





















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)