絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 理研計器(1,971)
- SKC(環境測定)(501)
- 佐藤計量器製作所(235)
- エスコ(234)
- testo(テストー)(198)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- ガステック(88)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- 日油技研工業(67)
- マザーツール(67)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタル温湿度計 環境目安表示付
(181件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
デジタル温度計 ペン型
(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ
(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
アルコールチェッカー
(41件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ
(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約33(電池含まない)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH本体寸法(mm)約50×14×75音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式ハンディタイプ/壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
棒状温度計 ケース付
(22件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
防塵防水デジタル温度計
(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67
放射温度計 放射率可変タイプ
(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2本(別売)質量(g)136.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
放射温度計
(75件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
WBGT測定目安付きアナログ温湿度計
¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷熱中症予防対策に WBGT、温度、湿度、それぞれ独立した指針があるため、一目瞭然で分かりやすく用途WBGT値測定、温度測定、湿度測定材質ABS樹脂&AS樹脂精度温度:0~40℃ ±2℃(それ以外±5℃)、湿度:40~70% ±5%(それ以外 ±7%)1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)0~60湿度測定範囲(%)10~90温度表示方式アナログ入数1個
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
(36件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
デジタル風速計 コンパクト
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色赤センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)黒ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
デジタル騒音計 A特性
(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル照度計 セパレートタイプ
(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
熱電対コネクタ ミニ
¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面
¥5,798税込¥6,3781台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示、曜日表示付き用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約278(※電池含まない)電源2本(単3形電池)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約205×30×130音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±10%RH(左記以外)使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
デジタル温度計 表面温度用
(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
デジタル風速計
(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
デジタル照度計
(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000
CO2モニター NDIRセンサー式
(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
ソーラー式デジタル温度計
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10
デジタル温度計 プローブ付
(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書仕様クリップ、スタンド付き材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]質量(g)約103電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~+200コード長さ(m)約0.97プローブΦ3.5×100mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13分解能0.1℃使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃温度表示方式デジタル
堆肥用温度計 バイメタル式
¥6,998税込¥7,6981個当日出荷感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。 サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い用途堆肥の温度測定材質ステンレス測定範囲(℃)0~120精度(℃)±2センサー寸法(mm)Φ8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース
¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19