絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -20~50(2)
  • -20~60(3)
  • -20~350(1)
  • -30~200(2)
  • -40~85(2)
  • -40~250(2)
  • -50~180(1)
  • -50~200(1)
  • -50~250(2)
  • -50~400(2)
  • -50~450(1)
  • -50~500(1)
  • -50~1150(1)
  • -50~1200(1)
  • -100~300(2)
  • -199.9~1370(1)
  • -200~800(1)
  • -200~1370(4)
  • -200~1372(1)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • CRECER(クレセル)(12)
  • タニタ(12)
  • エンペックス気象計(12)
  • CHINO(チノー)(11)
  • ドリテック(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • testo(テストー)(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • マザーツール(5)
  • RS PRO(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • カスタム(3)
  • シチズン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
    仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    5日以内出荷
    FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
    セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    5日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
    仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
    電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
    電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    高温タイプ
    長さ(mm)センサ:500温度範囲(℃)-50~+1150先端寸法(mm)Φ8.0コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)130
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
    電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
    傾斜型
    長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+400先端寸法(mm)48×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)125
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    5日以内出荷
    高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
    電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
    電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    5日以内出荷
    マグネット付表面センサ
    長さ(mm)センサ:13温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)45
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    テフロンローラー(対薬品性)
    長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)50×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)100
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    10日以内出荷
    温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
    電源単3電池×4測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング2秒/回使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)湿度精度±2.5%RH
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    5日以内出荷
    MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
    電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷
    応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
    電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    5日以内出荷
    ミニオメガプラグ付
    コード長さ(mm)1000
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
    電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
    仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)コード長さ(mm)カール:500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)測定精度(℃)±0.7(10~45)
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    空調機やダクトの手の届かないところの測定にとても便利です。
    寸法(mm)(センサ長+ハンドル長)325~1245測定範囲(℃)-20~+350コード長さ(mm)1800/エクステンション最縮時、880/エクステンション最伸時先端部Φ9mm

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計