絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -20~50(2)
  • -20~60(3)
  • -20~350(1)
  • -30~200(2)
  • -30~650(1)
  • -40~85(4)
  • -40~250(2)
  • -50~250(2)
  • -50~400(2)
  • -50~1150(1)
  • -50~1200(1)
  • -100~300(2)
  • -100~1300(1)
  • -199~1230(1)
  • -199~1300(1)
  • -199.9~1370(1)
  • -200~800(1)
  • -200~1370(6)
  • -200~1372(1)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(223)
  • エスコ(198)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(116)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • データロガー用電池 A-Gas Japan

    データロガー用電池

    A-Gas Japan
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TM-305U/TM-306U用電池
  • 温湿度変換器 A-Gas Japan

    温湿度変換器

    A-Gas Japan
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    温湿度変換器
    測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
  • データロガー温湿度計 A-Gas Japan

    データロガー温湿度計

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
    仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度測定範囲(%)1~99湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
    仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
    セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
  • 延長コード A-Gas Japan

    延長コード

    A-Gas Japan
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
  • 温度校正器 A-Gas Japan

    温度校正器

    A-Gas Japan
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
    仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
    電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)測定方式K熱電対分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1インターフェースRC232、USBディスプレイ6インチLCD使用環境温度(℃)0~50SDカード1283_TM-947SD
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
    仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
    仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
    電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
  • 放射温度計 A-Gas Japan

    放射温度計

    A-Gas Japan
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
    仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)電源単4電池×2本測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)サンプリング1回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 温度変換器 A-Gas Japan

    温度変換器

    A-Gas Japan
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    温度変換器
    ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)温度測定範囲(℃)-20~+80温度精度±0.4℃出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
  • 湿度変換器 A-Gas Japan

    湿度変換器

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    湿度変換器
    ケーブル長(m)1センサー薄膜コンデンサ(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下湿度精度±3%RH湿度測定範囲(%RH)0~100
  • 温度・気圧変換器 A-Gas Japan

    温度・気圧変換器

    A-Gas Japan
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    屋外使用可能な耐水性、耐候性
    仕様出力(mA):4~20測定範囲-30~+70℃(温度)、100~1100mbar(気圧)精度温度/±0.5℃±5dgt、絶対圧/±1.5mbar(+25℃ )、相対圧力/±1.0mbar(0 ~ +50℃ )、相対圧力/±5.0mbar(+50.1℃以上)電源供給9~32VDC 150mA以下防水性IP65長期安定性<1.0mbar/年
  • 温湿度変換器 A-Gas Japan

    温湿度変換器

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    長期安定のためのIP65防水
    出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下防水性IP65
  • サーモカメラ A-Gas Japan

    サーモカメラ

    A-Gas Japan
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
    電源単3電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650分解能(℃)0.1ディスプレイ1.77インチLCD使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)視野角30°×30°保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)画素数128×128ピクセル測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10応答時間(ms)300
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
    仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
    仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
    仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
    電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    高温タイプ
    長さ(mm)センサ:500温度範囲(℃)-50~+1150先端寸法(mm)Φ8.0コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)130
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
    電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    傾斜型
    長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+400先端寸法(mm)48×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)125
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
    電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
    電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    マグネット付表面センサ
    長さ(mm)センサ:13温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)45
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    テフロンローラー(対薬品性)
    長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)50×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)100
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
    電源単3電池×4測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング2秒/回使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)湿度精度±2.5%RH
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
    電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
    電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
温度計・温湿度計