絞り込み
設置方法
- スタンド(2)
- マグネット(4)
- 壁掛け(4)
測定範囲(℃)
- 0~50(2)
- -9.9~50(5)
- -10~50(1)
湿度測定範囲(%)
- 20~90(2)
- 20~95(4)
ブランド
- CRECER(クレセル)
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(26)
- エスコ(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- タニタ(12)
- エンペックス気象計(12)
- CHINO(チノー)(11)
- ドリテック(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 佐藤計量器製作所(9)
- testo(テストー)(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- マザーツール(5)
- RS PRO(5)
- イチネンTASCO(4)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- カスタム(3)
- シチズン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「設置方法」から絞り込む
スタンド(2)
マグネット(4)
壁掛け(4)

デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。用途園芸用質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
最高・最低デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。材質プラスチック色ホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
室内用デジタル温・湿度計
CRECER(クレセル)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約114×100×20本体質量(g)約135(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約10秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
暑さ指数・時計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)。暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約60×94×15本体質量(g)約80(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約20秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
木目調デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
大画面電波時計タイマー付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
時計付デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
デジタルポータブル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
天然木枠デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル





























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)