絞り込み
ブランド
  • CRECER(クレセル)
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,976)
  • エスコ(1,134)
  • テクロック(731)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(705)
  • シンワ測定(664)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(388)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ熱中症計(直径30cm) CRECER(クレセル)

    アナログ熱中症計(直径30cm)

    CRECER(クレセル)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。
    用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
  • WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 CRECER(クレセル)

    WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計

    CRECER(クレセル)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
    用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし
  • 防滴型 デジタルIN-OUT温度計 CRECER(クレセル)

    防滴型 デジタルIN-OUT温度計

    CRECER(クレセル)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19精度外部/-20~70℃、本体/-10~50℃寸法(m)(外部センサー部)3温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50保護等級IPX4、IPX7機能最高・最低温度&日時を自動記憶測定対象室内外・水槽・冷蔵庫・ペット・園芸・キャンプアズワン品番64-8891-53防水保護等級IPX4
  • デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    用途園芸用温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
  • 丸型 温湿度計 CRECER(クレセル)

    丸型 温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁かけ用
    湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)(12件のレビュー)
    159税込175
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
    温度測定範囲(℃)-30~50材質全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 精密温湿度計 CRECER(クレセル)

    精密温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
    測定温度範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • 温度計 タテ4本セット CRECER(クレセル)

    温度計 タテ4本セット

    CRECER(クレセル)(7件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4本)
    当日出荷
    測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • デジタル温度計「はかりんぼー」 CRECER(クレセル)

    デジタル温度計「はかりんぼー」

    CRECER(クレセル)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
    使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
  • 園芸用アナログ温度計 CRECER(クレセル)

    園芸用アナログ温度計

    CRECER(クレセル)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
    用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
  • クレセル 手回しタイマー CRECER(クレセル)

    クレセル 手回しタイマー

    CRECER(クレセル)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
    ホワイト材質プラスチック質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能
  • 乾式サウナ用温度計 CRECER(クレセル)

    乾式サウナ用温度計

    CRECER(クレセル)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    壁掛け用
    1目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~150設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 CRECER(クレセル)

    冷蔵庫用デジタル温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
    測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
    温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック直径(Φmm)67質量(g)25奥行(mm)22測定項目温度・湿度寸法(幅)67mm精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • 温湿度計(快適環境温湿度計) CRECER(クレセル)

    温湿度計(快適環境温湿度計)

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
    湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)751目盛(℃)1表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
    測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 最高・最低デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    最高・最低デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
    材質プラスチックホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
  • アナログ温湿度計 CRECER(クレセル)

    アナログ温湿度計

    CRECER(クレセル)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
    用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策材質本体ケース:PS、フロント:ガラス電源不要本体質量(g)約630温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
  • デジタルキッチンスケール CRECER(クレセル)

    デジタルキッチンスケール

    CRECER(クレセル)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット 最大3000g計量 オートパワーオフ タッチセンサースイッチ採用 追加計量・減算計量OK
    最大計量(g)3000本体寸法(mm)215×140×21材質強化ガラス・ABS樹脂質量(g)約365使用電池単4乾電池×2本表示単位1gアズワン品番64-9289-20風袋引方法0表示機能ひょう量単位g
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100質量(g)55測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
  • 湿度計 CRECER(クレセル)

    湿度計

    CRECER(クレセル)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    小型の壁掛け用湿度計です。
    湿度測定範囲(%)0~100質量(g)18精度±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • 室内用デジタル温・湿度計 CRECER(クレセル)

    室内用デジタル温・湿度計

    CRECER(クレセル)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約114×100×20本体質量(g)約135(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約10秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
  • タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 CRECER(クレセル)

    タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】

    CRECER(クレセル)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。
    用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
  • デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90%質量(g)125本体寸法(mm)100×114×20精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
  • ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計

    CRECER(クレセル)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
    温度測定範囲(℃)0~100材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
    温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アルコールチェッカー CRECER(クレセル)

    アルコールチェッカー

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質:プラスチック。測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)。電源:単4乾電池×2本付。センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過。付属品:携帯ストラップ。息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。運転の可否を判断するものではありません。
    材質プラスチック幅(mm)36測定範囲0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)高さ(mm)18奥行(mm)95電源乾電池式測定方式吹きかけ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18寿命センサー:1年または1000回サンプリング方式直接吹きかけ式
  • 二酸化炭素濃度計 CRECER(クレセル)

    二酸化炭素濃度計

    CRECER(クレセル)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。 国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。 内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。付属品USBコード1M材質本体:ABS樹脂質量(g)140測定ガス二酸化炭素検知方式NDIR式補正機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
  • 健康管理目安計(温湿度計) CRECER(クレセル)

    健康管理目安計(温湿度計)

    CRECER(クレセル)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
    湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック直径(Φmm)155タイプ壁掛け・卓上奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)155mm本体質量(g)1631目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • でか文字デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    でか文字デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
    湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
  • 長時間セット抗菌タイマー CRECER(クレセル)

    長時間セット抗菌タイマー

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
    用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)電源単4乾電池×1本(別売)本体質量(g)約38時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
  • 時計付き抗菌タイマー CRECER(クレセル)

    時計付き抗菌タイマー

    CRECER(クレセル)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。デジタル時計にボタン1つで切り替え可。本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。10分間操作しなければオートオフで省エネ。
    用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン本体質量(g)約56時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19設定時間最大99分99秒/1秒単位電源(個)CR2032×1(別売)設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
  • 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    木目調デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
    用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • 大画面電波時計タイマー付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    大画面電波時計タイマー付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • 赤外線放射温度計 CRECER(クレセル)

    赤外線放射温度計

    CRECER(クレセル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
    材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
  • 快適家電管理計(温湿度計) CRECER(クレセル)

    快適家電管理計(温湿度計)

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
  • ガラス製棒温度計 0~50℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 0~50℃

    CRECER(クレセル)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 地中温度計 CRECER(クレセル)

    地中温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
    質量(g)45測定範囲(℃)-20~50本体寸法(mm)248×31×10精度±1℃温度表示方式棒状目盛