絞り込み
設置方法
  • その他(3)
  • 卓上式(2)
  • 壁掛け(4)
校正証明書
  • 付き(30)
測定範囲(℃)
  • 0~50(7)
  • -5~49(2)
  • -9.9~50(1)
  • -10~45(1)
  • -10~50(15)
  • -10~60(2)
  • -19~70(1)
  • -20~80(5)
  • -20~105(1)
  • -28~49(1)
  • -30~50(1)
  • -30~150(1)
  • -30~199.9(1)
  • -30~250(1)
  • -30~400(1)
  • -30~600(1)
  • -50~240(2)
  • -99.9~1250(1)
  • -100~300(1)
  • -100~700(1)
湿度測定範囲(%)
  • 5~95(3)
  • 20~95(3)
  • 20.0~95.0(1)
  • 20~100(1)
  • その他(1)
分解能
  • 0.1(5)
  • 1(1)
特性
  • 防水(3)
防水
特殊用途
  • その他(8)
その他
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(3)
  • エンペックス気象計(41)
  • シンワ測定(28)
  • testo(テストー)(27)
  • A-Gas Japan(26)
  • CHINO(チノー)(24)
  • CRECER(クレセル)(17)
  • エスコ(16)
  • アズワン(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • タニタ(12)
  • ドリテック(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • カスタム(8)
  • マザーツール(8)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
その他(3)
卓上式(2)
壁掛け(4)
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥7,388~税込¥8,127~
    1台ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
    付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    ・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
    材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
    用途室内の温湿度管理に。付属品センサ保護キャップ付(回転式)仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)(最小表示)1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
    用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂電源ボタン電池 LR44 2個温度測定範囲(℃)-50~240分解能(℃)0.1使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転特性防水防水性JIS C 0920 IPX7に準拠測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
  • デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ

    佐藤計量器製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
    用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
    用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂電源ボタン電池 LR44 2個温度測定範囲(℃)-50~240分解能(℃)0.1使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転特性防水防水性JIS C 0920 IPX7に準拠測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
  • デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計伸縮センサセット

    佐藤計量器製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
  • ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
    用途オンサイトでの温度・湿度管理に種別温湿度計電源ボタン電池 CR2032 1個温度(℃)-10~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16湿度測定範囲(%)5~95温度表示方式デジタル温度計の種類ペンタイプ
  • 壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    アズワン品番2-3496-01
  • 結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所

    結露チェッカー(放射温度計付)

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
    用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。奥行(mm)49電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170精度(℃)温度/±0.6、表面温度/±2.0(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95応答時間(秒)0.5放射率0.30~0.99サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)測定温度範囲(℃)0~50放射率設定0.30~0.99温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計プローブセンサセット

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
  • 防滴型デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防滴型デジタル温度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。 最大値・最小値のメモリー表示が可能です。 キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
    付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス寸法(mm)Φ47×20×176質量(g)約25電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃温度測定範囲(℃)-30~150分解能(℃)0.1防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠)サンプリング周期1秒アズワン品番1-8806-11-20校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
    材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セットほか
    当日出荷から25日以内出荷
    食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
    用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)質量(g)200(電池含む)センサーサーミスタ、熱電対(K)特性防水防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
  • ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
    用途室内の温湿度管理に。仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~95RH設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
  • 110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(プローブ)

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
    仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    上段に温度、下段に湿度を表示。内蔵温度と外部温度を切り替えて表示が可能。 内蔵温度(IN)と外部温度(OUT)をキー操作で切り替えて表示が可能。(湿度は、外部温度表示時でも内蔵湿度を表示します。)。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温湿度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温湿度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
    付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)番号8610-00分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%rh温度センサー内蔵:半導体センサ、外部:サーミスタ湿度センサー静電容量式湿度センササンプリング測定:約10秒温度測定精度内蔵温度:-10.0~50.0℃、外部温度:-50.0~70.0℃電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)湿度測定精度±3.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)、±7.0%rh(上記以外)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値(温度)内蔵:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、(湿度)5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【温度※内蔵、外部共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
  • デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    4日以内出荷
    無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
  • デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計SK-140TRH

    佐藤計量器製作所
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1式
    10日以内出荷から15日以内出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
    用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1式
    11日以内出荷から22日以内出荷
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
  • センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所

    センサキャップ(センサフィルタ付)

    佐藤計量器製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
    材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
    用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
  • デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計プローブセンサセット]

    佐藤計量器製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    10日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能。パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書セット内容試験成績書付材質PC樹脂幅(mm)約65(指示計/突起部含まず)高さ(mm)約168(指示計/突起部含まず)奥行(mm)約35(指示計/突起部含まず)電源単4形アルカリ電池×2本測定項目温度、湿度コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)メモリーあり設置方法壁かけ、ハンディ設置方式ハンディタイプ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵センサと外部温度センサ(コード3m)で2か所を同時測定。冷蔵庫内や屋外など過酷な環境にも対応。内蔵温度・外部温度・湿度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
    材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内蔵 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0/湿度:内蔵 5.0~95.0%RH分解能(℃)温度:0.1/湿度:0.1%RHサンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み/湿度:5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8610-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0±2.0(その他)湿度:±3.0%RH(40.0~70.0%RH at20~30、±7.0%RH(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
  • ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    9日以内出荷
    室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
    仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    9日以内出荷
    室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
    仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
    室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
    仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-20校正証明書一般校正
  • ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1式
    11日以内出荷から15日以内出荷
    室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(。最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
  • デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    スタンド付き・壁掛け式です。
    仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    スタンド付き・壁掛け式です。
    仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
    仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
    仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
  • ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
  • 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(伸縮)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(一体)

    佐藤計量器製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • デジタル温湿度計 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
  • デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計一体センサセット

    佐藤計量器製作所
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台ほか
    10日以内出荷から35日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
  • デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
    付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)仕様コード番号:8130-00寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計